MILLER ELECTRIC 907550 Tig -hitsaaja AC/DC 1 - 280A -dynastia | AH4VCW 35MC56

MILLER ELECTRIC 907550 Tig -hitsaaja AC/DC 1-280A -dynastia

Tuote: AH4VCW Malli: 907550Ristiviite: 35MC56

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTIG-hitsaaja
luokkaKeskikokoinen
Työjakso60%
Hz50/60
panos33/30/17/15/12
Tulojännite208 - 575 VAC
Maks. Lähtövahvistimet280
Kokonaissyvyys22.5 "
Kokonaiskorkeus13.625 "
kokonaisleveys8.625 "
Vaihe1 tai 3
Nimellisteho235A @ 19V
Paino25 lb
Hitsattu materiaaliAlumiini, Teräs
HitsausprosessitPulssattu TIG, keppi, TIG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 26.9438
Laivan korkeus (cm)43.43
Laivan pituus (cm)67.56
Laivan leveys (cm)32.77
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Napaisuus: AC / DC

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMieto teräs - materiaalin paksuusAlumiini - materiaalin paksuusAmpeeriaKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysVaihePainoHinta
MILLER ELECTRIC 951622 Tig Hitsaaja 200/230/460 V 3-400a | AE3YVY 5GWG0 951622---25 "36.25 "22.5 "1496 lb-
Tarjouspyyntö
MILLER ELECTRIC 907627 AC / DC Tig Hitsaaja 150a 16 V Ovc 80 | AE8KLN 6DLX2 907627---23.875 "17 "9.875 "Yksi50 lb€4,892.40
MILLER ELECTRIC 951469 Tig Hitsaaja AC / DC 1 - 280A dynastia | AH4VCT 35MC53 951469---22.5 "13.625 "8.625 "1 tai 325 lb-
Tarjouspyyntö
MILLER ELECTRIC 907552 Tig Hitsaaja AC / DC 1 - 280A Maxstar | AH4VCZ 35MC59 907552---22.5 "13.625 "8.625 "1 tai 347 lb€10,357.95
MILLER ELECTRIC 907553 Tig Hitsaaja AC / DC 1 - 280A Maxstar | AH4VDA 35MC60 907553---22.5 "13.625 "8.625 "1 tai 347 lb€8,971.77
MILLER ELECTRIC 907538 Tig Hitsaaja AC / DC 1 - 280A Maxstar | AH4VDB 35MC61 907538---22.5 "13.625 "8.625 "1 tai 347 lb€8,671.09
MILLER ELECTRIC 907539 Tig Welder AC/DC 1 - 280A Maxstar | AH4VDC 35MC62 907539---22.5 "13.625 "8.625 "1 tai 347 lb€9,723.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER ELECTRIC 907550 Tig -hitsaaja AC/DC 1-280A -dynastia