Kierteenmittausmittarit

Suodattaa

Kierremittareita käytetään tuntemattoman pultin, mutterin, naulan, letkun, poranterän, tapin, niitin, tapin, kierretangon, ruuvin, aluslevyn tai langan koon mittaamiseen nopeasti ja tarkasti. Raptor Supplies tarjoukset...Lue lisää

GRAINGER -

Langan tunnisteet

TyyliMalliPituusMateriaalialueTyyppiLeveysVaijerin pituusHinta (ei alv)
ATH-COM-S21 vuonnaRuostumaton teräsTunnisteet 1-64, 1-72, 2-56, 2-64, 3-48, 3-56, 4-40, 4-48, 5-40 ja metriset M1.2 x 0.25, M1.6 x 0.35, M1.6 x 0.20, M1.8 x 0.35, M2 x 0.4, M2 x 0.25, M2.5 x 0.45, M2.5 x 0.35, M3 x 0.50, M3 x 0.35, M3.5 x 0.6, M3.5 x 0.35Ruostumaton teräs2.5 vuonna18 vuonna€61.27
BTH-COM-L26 vuonnaTeräs sinkittyTunnisteet 5/8 "-11, 5/8" -18, 3/4 "-10, 3/4" -16, 1 "-8 ja 1" -12 Metrinen M14 x 1.5, M14 x 2.0, M16 x 1.5 , M16 x 2.0, M20 x 1.5, M20 x 2.5, M24 x 2.0, M24 x 3.0Teräs sinkitty4 vuonna20 vuonna€55.35
FABORY -

Kierteen mittaus, 37 tuuman pituus, teräs, 0.9 tuuman paksuus

MallieräHinta (ei alv)
U00000.000.0002CG8JUA€136.19
APPROVED VENDOR -

Kierteenmittausmittari

MallieräHinta (ei alv)
2EE44AB9NLV€12.72
INNOVATIVE COMPONENTS -

Langan tunniste, vakio ja metrinen

MallieräHinta (ei alv)
3JAW6AC9QNM€55.36

Kierteenmittausmittarit

Kierremittareita käytetään tuntemattoman pultin, mutterin, naulan, letkun, poranterän, tapin, niitin, tapin, kierretangon, ruuvin, aluslevyn tai langan koon mittaamiseen nopeasti ja tarkasti. Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman kierremittareita tuotemerkeiltä, ​​kuten Fabory, Grainger ja innovatiiviset komponentit. Nämä mittarit mahdollistavat massatuotettujen kierrekomponenttien mittaamisen tasaisen toleranssin, lisääntyneen lujuuden ja kestävyyden saavuttamiseksi. Mittareita on monia erilaisia, mukaan lukien kierremittarit. Näitä ovat ruuvikierresisäke (STI), tulppa, rengas, 3-lankainen, mikrometri, kolmirullainen vertailulaite, mittalanka ja rullan kierremittarit.

Usein kysytyt kysymykset

Tarkistaako kierremittari pienemmän halkaisijan?

  • Kierteitetyn osan suurin sivu- ja nousuhalkaisija mitataan Go-kierrerengasmittarilla.
  • No-Go-kierrerengasmittarin mukaan kierreosan vähimmäishalkaisijaa ei saa ylittää.

Mitä turvatoimia tulee noudattaa käytettäessä kierremittareita?

  • Vältä altistumista äärimmäisille lämpötiloille, kun säilytät kierremittareita.
  • Vältä lankamittarien ruostumista tai likaantumista.
  • Voitele kierremittarit ajoissa ja riittävästi.
  • Pidä kirjaa kierremittareiden tarkkuudesta.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?