Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U00000.000.0001 Kierremitta | AB9NLV 2EE44

APPROVED VENDOR U00000.000.0001 kierremitta

Varastossa
Tuote: AB9NLV Malli: U00000.000.0001Ristiviite: 2EE44
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
€12.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierteenmittausmittari
Pituus9"
MateriaaliMuovi
ToimenpiteetPultit, mutterit ja aluslaatat
alueUSS ja SAE #6 - 1", ID #8 - 5/8", 0 - 4", metrinen mittari 6 - 22 mm, metrinen pituus 0 - 100 mm
Paksuus0.3 "
Leveys3.8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U00000.000.0001 kierremitta
€12.72 / yksikkö