Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3JAW6 kierretunniste, vakio- ja metrijärjestelmä | AC9QNM

INNOVATIVE COMPONENTS 3JAW6 kierretunnistenauha, vakio ja metrinen

Varastossa
Tuote: AC9QNM Malli: 3JAW6
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
€55.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierteen tunniste
Pituus30 "
MateriaaliTeräs sinkitty
ToimenpiteetMutterit, pultit ja ruuvit
alueSAE # 6 - 1/2 "UNC ja UNF, metriset kierteet M4 x 0.7, M5 x 0.8, M6 x 1.0, M8 x 1.0, M8 x 1.25, M10 x 1.0, M10 x 1.25, M10 x 1.50, M12 x 1.25, M12 x 1.50, M12 x 1.75 ja kiinnitetty viivain
TyyppiJohtimen naru
Lanka Dia.0.063 "
Vaijerin pituus30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi9017308000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3JAW6 kierretunnistenauha, vakio ja metrinen
€55.36 / yksikkö