Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER TH-COM-L kierretunniste, pituus 26 tuumaa, terässinkitty, terässinkitty tyyppi | CG9UKJ 52CC96

GRAINGER TH-COM-L kierteen tunniste, pituus 26 tuumaa, terässinkitty, terässinkitty tyyppi

Varastossa
Tuote: CG9UKJ Malli: TH-COM-LRistiviite: 52CC96

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierteen tunniste
Pituus26 vuonna
MateriaaliTeräs sinkitty
ToimenpiteetTuuma- ja metriset kierteitä
alueTunnisteet 5/8 "-11, 5/8" -18, 3/4 "-10, 3/4" -16, 1 "-8 ja 1" -12 Metrinen M14 x 1.5, M14 x 2.0, M16 x 1.5 , M16 x 2.0, M20 x 1.5, M20 x 2.5, M24 x 2.0, M24 x 3.0
TyyppiTeräs sinkitty
Leveys4 vuonna
Lanka Dia.0.063 vuonna
Vaijerin pituus20 vuonna

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9225
AlkuperämaaCosta Rica

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER TH-COM-L kierteen tunniste, pituus 26 tuumaa, terässinkitty, terässinkitty tyyppi
€55.35 / yksikkö