MOLDED FIBERGLASS Pino- ja pesäkontit

Käytetään pienten osien, komponenttien ja valmiiden tuotteiden varastointiin ja kuljettamiseen. Voidaan pinota päällekkäin, kun ne ovat täynnä, ja sisäkkäin, kun ne ovat tyhjiä, säilytystilan säästämiseksi.

Suodattaa

MOLDED FIBERGLASS -

Heavy Duty -pino ja Nest-kontti

TyyliMalliUlkopuolinen leveysVäriSisäkorkeusKäytä kannen numeroaSisäpituusSisäleveysKantavuusUlkopuolellaHinta (ei alv)
A780208528010.625 "punainen4.875 "Valmistajan malli 78021816.5 "9.5 "300 lb5"€40.22
B780208526810.625 "sininen4.875 "Valmistajan malli 78021816.5 "9.5 "300 lb5"€40.22
B780308526812.5 "sininen5.875 "Valmistajan malli 78031818.375 "11.375 "300 lb6"€49.01
A780308528012.5 "punainen5.875 "Valmistajan malli 78031818.375 "11.375 "300 lb6"€49.01
A780408528012.875 "punainen7.875 "Valmistajan malli 78041816.375 "11 "300 lb8"€53.04
B780408526812.875 "sininen7.875 "Valmistajan malli 78041816.375 "11 "300 lb8"€53.04
A780508528014.75 "punainen7.875 "Valmistajan malli 78051819.75 "12.75 "300 lb8"€66.62
B780508526814.75 "sininen7.875 "Valmistajan malli 78051819.75 "12.75 "300 lb8"€66.62
C780608517218 "Harmaa9.875 "Valmistajan malli 78061821 "16 "500 lb10 "€91.25
D780808528018 "punainen5.75 "Valmistajan malli 78061821 "16 "500 lb6"€75.08
E780808526818 "sininen5.75 "Valmistajan malli 78061821 "16 "500 lb6"€75.08
C780808517218 "Harmaa5.75 "Valmistajan malli 78061821 "16 "500 lb6"€75.08
D780608528018 "punainen9.875 "Valmistajan malli 78061821 "16 "500 lb10 "€91.25
E780608526818 "sininen9.875 "Valmistajan malli 78061821 "16 "500 lb10 "€91.25

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?