MUOTOITU KUMILASI 7808085268 Pinoava pesäkontti Heavy-Duty Blue | AB2TRN 1NTL6

MOLDED FIBERGLASS 7808085268 Pinottava sisäkkäinen kontti, Heavy-duty Blue

Varastossa
Tuote: AB2TRN Malli: 7808085268Ristiviite: 1NTL6

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€75.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHD-pino ja Nest-kontti
Värisininen
Suorittaa loppuunTasoita
Sisäkorkeus5.75 "
Sisäpituus21 "
Sisäleveys16 "
Kantavuus500 lb
MateriaaliLasikuituvahvisteinen komposiitti
Jakajapaikkojen määrä pitkä0
Lyhyt jakajapaikkojen määrä0
Ulkopuolella6"
Ulkopituus25.25 "
Ulkopuolinen leveys18 "
Käytä kannen numeroaValmistajan malli 780618
Tilavuus1.2 cu. ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.475
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUlkopuolinen leveysVäriSisäkorkeusKäytä kannen numeroaSisäpituusSisäleveysKantavuusUlkopuolellaHinta
MUOTOITU KUMILASI 7806085172 Pinoava pesäkontti Heavy-Duty Harmaa | AB2TRF 1NTK8 780608517218 "Harmaa9.875 "Valmistajan malli 78061821 "16 "500 lb10 "€91.25
MUOTITTU KIINNIKKILASI 7808085172 Pinoava pesäkontti raskaanharmaa | AB2TRG 1NTK9 780808517218 "Harmaa5.75 "Valmistajan malli 78061821 "16 "500 lb6"€75.08
MUOTOITU KUITULASI 7806085280 Pinoava pesäkontti raskaanpunainen | AB2TRK 1NTL3 780608528018 "punainen9.875 "Valmistajan malli 78061821 "16 "500 lb10 "€91.25
MUOTOITU KUMILASI 7806085268 Pinoava pesäkontti Heavy-Duty Blue | AB2TRL 1NTL4 780608526818 "sininen9.875 "Valmistajan malli 78061821 "16 "500 lb10 "€91.25
MUOTOITU KUMILASI 7808085280 Pinoava pesäkontti Heavy-duty Red | AB2TRM 1NTL5 780808528018 "punainen5.75 "Valmistajan malli 78061821 "16 "500 lb6"€75.08
MUOTOITU KUIDULASI 7802085268 Pinoamis- / pesäkontti Heavy-duty Blue | AC3HBK 2TJ98 780208526810.625 "sininen4.875 "Valmistajan malli 78021816.5 "9.5 "300 lb5"€40.22
MOLDED FiberGlas 7802085280 Pinoamis- / pesäkontti Heavy-duty Red | AC3HBL 2TJ99 780208528010.625 "punainen4.875 "Valmistajan malli 78021816.5 "9.5 "300 lb5"€40.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOLDED FIBERGLASS 7808085268 Pinottava sisäkkäinen kontti, Heavy-duty Blue
€75.08 / yksikkö