MUOTETTU LASIKUITU 7804085268 Pinoamis-/pesäkontti Heavy Duty Sininen | AC3HUC 2TU17

MOLDED FIBERGLASS 7804085268 Pinottava/sisäkkäinen säiliö Heavy-duty Blue

Varastossa
Tuote: AC3HUC Malli: 7804085268Ristiviite: 2TU17

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€53.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHD-pino ja Nest-kontti
Värisininen
Suorittaa loppuunTasoita
Sisäkorkeus7.875 "
Sisäpituus16.375 "
Sisäleveys11 "
Kantavuus300 lb
MateriaaliLasikuituvahvisteinen komposiitti
Jakajapaikkojen määrä pitkä0
Lyhyt jakajapaikkojen määrä0
Ulkopuolella8"
Ulkopituus20.5 "
Ulkopuolinen leveys12.875 "
Käytä kannen numeroaValmistajan malli 780418
Tilavuus0.83 cu. ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.98
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)52.83
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi3923100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUlkopuolinen leveysVäriSisäkorkeusKäytä kannen numeroaSisäpituusSisäleveysKantavuusUlkopuolellaHinta
MUOTOITU KUMILASI 7806085172 Pinoava pesäkontti Heavy-Duty Harmaa | AB2TRF 1NTK8 780608517218 "Harmaa9.875 "Valmistajan malli 78061821 "16 "500 lb10 "€91.25
MUOTITTU KIINNIKKILASI 7808085172 Pinoava pesäkontti raskaanharmaa | AB2TRG 1NTK9 780808517218 "Harmaa5.75 "Valmistajan malli 78061821 "16 "500 lb6"€75.08
MUOTOITU KUITULASI 7806085280 Pinoava pesäkontti raskaanpunainen | AB2TRK 1NTL3 780608528018 "punainen9.875 "Valmistajan malli 78061821 "16 "500 lb10 "€91.25
MUOTOITU KUMILASI 7806085268 Pinoava pesäkontti Heavy-Duty Blue | AB2TRL 1NTL4 780608526818 "sininen9.875 "Valmistajan malli 78061821 "16 "500 lb10 "€91.25
MUOTOITU KUMILASI 7808085280 Pinoava pesäkontti Heavy-duty Red | AB2TRM 1NTL5 780808528018 "punainen5.75 "Valmistajan malli 78061821 "16 "500 lb6"€75.08
MUOTOITU KUMILASI 7808085268 Pinoava pesäkontti Heavy-Duty Blue | AB2TRN 1NTL6 780808526818 "sininen5.75 "Valmistajan malli 78061821 "16 "500 lb6"€75.08
MUOTOITU KUIDULASI 7802085268 Pinoamis- / pesäkontti Heavy-duty Blue | AC3HBK 2TJ98 780208526810.625 "sininen4.875 "Valmistajan malli 78021816.5 "9.5 "300 lb5"€40.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOLDED FIBERGLASS 7804085268 Pinottava/sisäkkäinen säiliö Heavy-duty Blue
€53.04 / yksikkö