SOLARTECH POWER RAC-M120-SD Aurinkopaneeliasennus 60 tuuman korkeus x 7 tuuman leveys 38 paunaa. | AF8GFX 26KH73

SOLARTECH POWER RAC-M120-SD aurinkopaneelikiinnitys 60 tuuman korkeus x 7 tuumaa leveys 38 lb.

Varastossa
Tuote: AF8GFX Malli: RAC-M120-SDRistiviite: 26KH73

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€447.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAurinkopaneelikiinnitys
Syvyys4"
Korkeus6"
MateriaaliAlumiini
Paino38.00 lb
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.731
Laivan korkeus (cm)8
Laivan pituus (cm)150.01
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi8541900000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusPainoLeveysHinta
SOLARTECH POWER RAC-M-530 Aurinkopaneelikiinnitys 19 tuuman korkeus x 5 tuuman leveys 3 paunaa. | AF8GFR 26KH68 RAC-M-5304"19 "3.00 lb5"€131.20
SOLARTECH POWER RAC-M865-B Aurinkopaneeliasennus 30 tuuman korkeus x 7 tuuman leveys 6 paunaa. | AF8GFV 26KH71 RAC-M865-B7"7"6.00 lb8"€267.75
SOLARTECH POWER RAC-M880-D Aurinkopaneelikiinnitys 60 tuuman korkeus x 7 tuuman leveys 33 lb. | AF8GFW 26KH72 RAC-M880-D7"6"33.00 lb7"€358.79
SOLARTECH POWER RAC-PMS865 Aurinkopaneeliasennus 30 tuuman korkeus x 7 tuuman leveys 21 paunaa. | AF8GFY 26KH76 RAC-PMS8654"3"21.00 lb7"€258.51
SOLARTECH POWER RAC-M120-S Aurinkopaneeliasennus 40 tuuman korkeus x 7 tuuman leveys 25 paunaa. | AF8GFZ 26KH77 RAC-M120-S4"2"2.00 lb5"€303.17
SOLARTECH POWER L-BRACKET Aurinkopaneelikiinnike, 20 tuuman korkeus x 5 tuuman leveys 2 lb | AF8GGA 26KH78 L-KIINNIKE4"2"2.00 lb5"€23.76
SOLARTECH POWER Z-BRACKET Aurinkopaneelin litteä kattokiinnike 3 tuuman korkeus x 2 tuuman leveys | AF8GGB 26KH79 Z-KIINNIKE2"3"1.00 lb3"€23.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOLARTECH POWER RAC-M120-SD aurinkopaneelikiinnitys 60 tuuman korkeus x 7 tuumaa leveys 38 lb.
€447.14 / yksikkö