GARLAND MFG Pehmeät kasvot jaetut päävasarat

Käytetään pyörien kaatamiseen; niissä on vankka hickory-kahva vaihdettavilla pinnoilla, mikä sopii erinomaisesti viiden eri vasaran toimintaan. Voidaan varustaa kupari-, nailon- ja Gar-Dur-muovipääillä. Saatavana kasvojen halkaisijoina välillä 1.25 - 2.75 tuumaa

Suodattaa

GARLAND MFG -

Halkaistut päänahkaiset vasarat

Garland Manufacturingin jaettu vasara on ihanteellinen kynsien ajamiseksi tai esineiden muotoilemiseksi muottien liikkumisessa / paikannuksessa, sähkömoottorien korjauksessa ja potkurien korjaussovelluksissa. Tässä monikäyttöisessä vasarassa on helposti vaihdettavat raakanahka-, kupari-, uretaani-, nailon- ja Gar-Dur-muovipinnat, jotka tarjoavat maksimaalisen monipuolisuuden ja vähentävät työstöaikoja. Suunniteltu ISO- ja OSHA-standardien mukaisesti, siinä on vankka hickory-puukahva paremman hallinnan varmistamiseksi ja rullatappi, joka yhdistää silmiinpistävän kahvan ylimääräiseen pitovoimaan. Garland-jakopään vasaraa on saatavana eri pituuksina, kasvojen halkaisijoina ja kokoina.

TyyliMalliKasvojen halkaisijapään pituusKokoHinta (ei alv)
A310021.5 "4.5 "2"€138.79
B330021.5 "4.5 "2"€162.85
C350021.5 "3"2"€99.27
D360021.5 "4.5 "2"€229.09
E340021.5 "4.5 "2"€137.26
A310011.25 "3.875 "1"€129.82
E340011.25 "3.875 "1"€133.45
D360011.25 "3.875 "1"€219.55
C350011.25 "2.625 "1"€97.94
B330011.25 "3.875 "1"€154.83
C350031.75 "3.25 "3"€112.06
E340031.75 "4.75 "3"€167.05
B330031.75 "4.75 "3"€198.35
A310031.75 "4.75 "3"€166.85
F360031.75 "4.75 "3"€346.12
E340042"5.375 "4mm€189.95
A310042"5.375 "4mm€190.72
C350042"3.75 "4mm€124.47
B330042"5.375 "4mm€249.52
D360042"5.375 "4mm€430.50
B330052.75 "5.75 "5"€359.48
C350052.75 "4"5"€176.02
E340052.75 "5.75 "5"€290.75
A310052.75 "5.75 "5"€288.08
D360052.75 "5.75 "5"€625.23

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?