SK PROFESSIONAL TOOLS Pistorasiasarjat

Laaja valikoima hylsyjä, joissa on kärjet ja sytytystulppien hylsysarjat, jotta lukkomutterit ja pyörän lukot voidaan irrottaa helposti. Valituissa malleissa on SuperKrome / korroosiota kestävä seosteräs / musta oksidi, joka varmistaa mittojen vakauden ja paremman voitelun

Suodattaa

SK socket sets are ideal for quick and reliable fastener tightening and loosening for professionals and enthusiasts seeking top-notch performance and longevity in their tool investments. They...Lue lisää
SK PROFESSIONAL TOOLS -

Pistorasiasarjat

TyyliMalliKokoMukana syvät pistorasiatyylitAseman kokoSisältää pistorasiatStd. Mukana pistorasiatyylitSuorittaa loppuunMukana joustavat pistorasiatyyliteräHinta (ei alv)
A4921-61 / 4 "Vakio 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2 ", syvä: 1/4, 9/32, 5 / 16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2 "6Super ChromeEi eristettyPistorasia€346.70
B4532-63 / 8 "Vakio: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1 ", Syvä: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15 / 16, 1 "ja 5/8" sytytystulppa6Super ChromeEi eristettyPistorasia€699.18
C89040-63 / 8 "Vakio: 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8 ", erittäin pitkä syvyys: 5/16 , 3/8, 7/16, 1/2, 9/16 ", syvä: 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8"6Super ChromeEi eristettyPistorasia€331.62
D1854-63 / 8 "6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mmEi eristettySuper ChromeEi eristettyPistorasia€254.34
E1871-123 / 8 "9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mmEi eristettySuper ChromeEi eristettyPistorasia€198.46
F4453-123 / 8 "1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1"Ei eristettySuper ChromeEi eristettyPistorasia€247.58
G89016-63 / 8 "Vakio: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 mm, syvyys: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm, Jousto: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm6Super Chrome6Pistorasia-
Tarjouspyyntö
H91820-63 / 8 "Vakio: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm, syvä: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm ja 5/8 "sytytystulpan liitin6Super ChromeEi eristettyPistorasia€396.05
I94527-63 / 8 "Vakio: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4 ", syvä: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5 / 8, 11/16, 3/4 ", joustava: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4" ja 5/8 "sytytystulppa Pistoke6Super Chrome6Pistorasia-
Tarjouspyyntö
J4653-Ei eristetty3 / 8 "1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1"12Super ChromeEi eristettyPistorasia€162.53
K4521-63 / 8 "Vakio: 1/4, 5/16, 6/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4 ", Syvä: 3/8, 7/16, 1 / 2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8 "6Super ChromeEi eristettyPistorasia€431.77
L4551-123 / 8 "Vakio: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4 ", Syvä: 3/8, 7/16, 1 / 2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8 "12Super ChromeEi eristettyPistorasia€455.53
M94562-61/4 ", 3/8"1/4 tuuman syvyys: 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm, vakio: 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 , 13, 14, 15mm, 3/8 "Dr: Syvä: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm, vakio : 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19m6Super ChromeEi eristettyPistorasia€592.90
N1314-Ei eristetty1 / 4 "4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm6Super ChromeEi eristettyPistorasia-
Tarjouspyyntö
O4913-Ei eristetty1 / 4 "3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2"6Super ChromeEi eristettyPistorasia-
Tarjouspyyntö
P4910-Ei eristetty1 / 4 "3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16"6Super ChromeEi eristettyPistorasia€92.91
Q1340-Ei eristetty1 / 4 "5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm12Super ChromeEi eristettyPistorasia€91.43
R89024-63 / 8 "Vakio: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm, erittäin pitkä syvä: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm, syvyys: 16, 17, 18, 19 mm6Super ChromeEi eristettyPistorasia€295.71
S89023-Ei eristetty3 / 8 "7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm12Super ChromeEi eristettyPistorasia€108.70
T4946-Ei eristetty1 / 4 "3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16"12Super ChromeEi eristettyPistorasia€91.43
U41880-61 / 4 "3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16"6kromiEi eristettyPistorasia-
Tarjouspyyntö
V1919-Ei eristetty1 / 2 "10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 mm12Super ChromeEi eristettyPistorasia-
Tarjouspyyntö
W4128-6-61 / 2 "Vakio: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8, 1-1 / 4 ", syvä: 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1"6Super ChromeEi eristettyPistorasia€943.44
X1947-61 / 2 "10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32 mmEi eristettySuper ChromeEi eristettyPistorasia-
Tarjouspyyntö
Y1951-121 / 2 "10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32 mmEi eristettySuper ChromeEi eristettyPistorasia€646.59
SK PROFESSIONAL TOOLS -

Sytytystulppien hylsysarja 3/8 tuuman asema 2 kpl

MallieräHinta (ei alv)
4492AB4YGK€94.16
SK PROFESSIONAL TOOLS -

Hylsysarja 3/8 tuuman asema Chrome 11 kpl

MallieräHinta (ei alv)
19781AD4QCZ€235.36

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka puhdistan SK-pistorasiasarjat?

Säännöllinen huolto sisältää kulumisen merkkien tarkastamisen, liikkuvien osien voitelun ja perusteellisten tarkastusten suorittamisen vaurioituneiden tai puuttuvien osien tunnistamiseksi. Lisäksi pistorasioiden pitäminen puhtaana, roskattomana on tärkeää, koska se voi vaikuttaa merkittävästi niiden toimintatehokkuuteen.

Mitä tekijöitä minun tulee ottaa huomioon valittaessa pistorasiasarjaa raskaaseen käyttöön?

Kun valitset raskaisiin tehtäviin sopivaa hylsysarjaa, ota huomioon sellaiset tekijät kuin hylsyjen ja säppien materiaalin laatu ja kestävyys, taajuusmuuttajan koko ja tyyppi, saatavilla olevien hylsyjen kokovalikoima ja varmista, että sarja soveltuu teollisuuden tarpeisiin. lujuutta ja luotettavuutta koskevat standardit.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?