Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SK PROFESSIONAL TOOLS 19781 Socket Set 3/8 Inch Drive Chrome 11 Pc | AD4QCZ 42W711

SK PROFESSIONAL TOOLS 19781 Pistorasiasarja 3/8 tuuman asema Chrome 11 kpl

Varastossa
Tuote: AD4QCZ Malli: 19781Ristiviite: 42W711

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€274.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasiasarja terien kanssa
Mukana syvät pistorasiatyylitEi eristetty
Aseman koko3 / 8 "
Suorittaa loppuunSuper Chrome
Mukana joustavat pistorasiatyylitEi eristetty
Palojen lukumäärä11
SAE tai metrinenSAE
Sisältää pistorasiatMies: 3/16, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8", Nainen: 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8"
Std. Mukana pistorasiatyylit4
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)28.45
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 19781 Pistorasiasarja 3/8 tuuman asema Chrome 11 kpl
€274.40 / yksikkö