EKLIND ruuvitaltat

ANSI- / ASME-sertifioidut, teollisuuslaatuiset ruuvimeisselit valmistettu kestävästä seostetusta teräksestä. Voi työskennellä jopa 30 asteen kulmassa saavuttaakseen tiukat kohdat ja sopii käytettäväksi sisäisten kuusikulmaisten kiinnittimien kanssa

Suodattaa

EKLIND -

Kuusiokolo-ohjain

TyyliMalliKokonaispituusVarren pituusVihjeiden kokoHinta (ei alv)
A916026"2 13 / 16 "1.3mm€3.57
A916036"2 13 / 16 "1.5mm€3.49
B911076"2 13 / 16 "7 / 64 "€4.04
A916046"2 13 / 16 "2.0mm€4.31
B911066"2 13 / 16 "3 / 32 "€3.99
C911097 29 / 32 "5"9 / 64 "€4.62
D916109"5.25 "5.0mm€6.80
E911149.25 "5.25 "7 / 32 "€6.72
F9112410 "5.5 "3 / 8 "€11.01
F9112812.125 "7.5 "7 / 16 "€25.86
F9113212.625 "8"1 / 2 "€28.86
G9162412.625 "8"12mm€30.41

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?