Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EKLIND 91109 Kuusiokuusiokolo 9/64 tuumaa 7-29/32 L Musta | AD6PJA 46W366

EKLIND 91109 Kuusiokuusiopallo 9/64 tuumaa 7-29/32 L musta

Varastossa
Tuote: AD6PJA Malli: 91109Ristiviite: 46W366

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvitaltta
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Kahvan muotoiluuurrettu
Kahva materiaaliAsetaatti
Kokonaispituus7 29 / 32 "
Varren pituus5"
Varren materiaaliLejeerinkotyökaluteräs
Varren muotoHex
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden koko9 / 64 "
VinkkityyliPallo Hex
VinkityyliryhmäHex

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi8204110060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusVarren pituusVihjeiden kokoHinta
EKLIND 91106 kuusiokoloavain 3/32 tuumaa 6 tuuman pituus musta | AD6PHX 46W363 911066"2 13 / 16 "3 / 32 "€3.99
EKLIND 91107 kuusiokoloavain 7/64 tuumaa 6 tuuman pituus musta | AD6PHY 46W364 911076"2 13 / 16 "7 / 64 "€4.04
EKLIND 91114 kuusiokoloavain 7/32 tuumaa 9-1 / 4 tuumaa pituus musta | AD6PJD 46W369 911149.25 "5.25 "7 / 32 "€6.72
EKLIND 91124 kuusiokoloavain 3/8 tuumaa 10 tuuman pituus musta | AD6PJG 46W372 9112410 "5.5 "3 / 8 "€11.01
EKLIND 91128 kuusiokoloavain 7/16 tuumaa 12-1 / 8 tuuman pituus musta | AD6PJH 46W373 9112812.125 "7.5 "7 / 16 "€25.86
EKLIND 91132 kuusiokoloavain 1/2 tuumaa 12-5 / 8 tuuman pituus musta | AD6PJJ 46W374 9113212.625 "8"1 / 2 "€28.86
EKLIND 91602 kuusiokoloavain 1.3 mm 6 tuuman pituus musta | AD6PJK 46W375 916026"2 13 / 16 "1.3mm€3.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EKLIND 91109 Kuusiokuusiopallo 9/64 tuumaa 7-29/32 L musta
€4.62 / yksikkö