EAZYPOWER Ruuvi- / pultinpoistosarjat

Nopeat työkaluteräksiset / hiiliteräsvetimet, joita käytetään vahingoittuneiden ja yksisuuntaisten ruuvien, tappien, pulttien ja liittimien poistamiseen. Tarjotaan sarjoissa, joissa on enintään 6 kappaletta

Suodattaa

EAZYPOWER -

Yksisuuntainen ruuvinpoistaja

Eazypowerin teollisuuslaadukkaat yksisuuntaiset ruuvinpoistajat ovat ihanteellisia turvaruuvien poistamiseksi kassakaapeista tai porteista sekä yleiskäyttöisistä pulteista tai pulteista. Karkaistusta, nopeasta teräksestä valmistetuissa poistoissa on uudelleen teroitettava keskikärki ja 1/4 tuuman kuusiokoloasema erikokoisten irrotettujen / pyöristettyjen pulttien ja ruuvien sijoittamiseksi. Nämä yksisuuntaiset ruuvin ulosvetimet ovat yksi- tai moniosaisissa pakkauksissa, jotka sisältävät jopa 0.665 tuuman poranterät.

TyyliMalliPoran kokoPalojen lukumääräHinta (ei alv)
A882440.26 "1€22.79
B882410.225, 0.260, 0.339 "3€91.59
C882390.225, 0.260, 0.339, 0.392, 0.443 "5€90.86
D882450.339 "1€23.15
E882460.392 "1€23.82
F882420.392, 0.443 "2€68.75
G882470.443 "1€25.16
H813950.665 "1€50.20
I882560.684 "1€49.11
J882430.2245 "1€22.21
K813790.5709 "1€50.20
L882402245, .260, .339, .392, .443 "6€103.86
EAZYPOWER -

Vaurioitunut ruuvinpoistaja

TyyliMalliPoran kokoPalojen lukumääräHinta (ei alv)
A826830.18 "1€17.92
B826850.28 "1€19.08
C826810.180, 0.233, 0.280, 0.315, 0.396 "5€90.96
D826840.233 "1€18.36
E826800.233, 0.280 "2€36.88
F826820.233, 0.280, 0.315 "3€55.45
G826860.315 "1€19.77
H826870.396 "1€22.12

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?