Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EAZYPOWER 88256 yksisuuntainen ruuvin irrotin nro 18 - nro 20 | AD4PUP 42W506

EAZYPOWER 88256 Yksisuuntainen ruuvinpoistolaite No.18 - No.20

Varastossa
Tuote: AD4PUP Malli: 88256Ristiviite: 42W506
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
€49.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksisuuntainen ruuvinpoistaja
Poran koko0.684 "
Aseman koko1/4 kuusiokolo
Putken poistamiseenEi
Nastojen, pulttien ja ruuvien poistamiseksiKyllä
MateriaaliM2 nopea teräs
Palojen lukumäärä1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPoran kokoPalojen lukumääräHinta
EAZYPOWER 88239 Yksisuuntainen ruuvin irrotin nro 6 - nro 14 - 5 kpl pakkaus | AD4PUC 42W494 882390.225, 0.260, 0.339, 0.392, 0.443 "5€90.86
EAZYPOWER 88240 yksisuuntainen ruuvin irrotin nro 6 - nro 14 - 6 kpl pakkaus | AD4PUD 42W495 882402245, .260, .339, .392, .443 "6€103.86
EAZYPOWER 88241 yksisuuntainen ruuvin irrotin nro 6 nro 8 nro 10 - pakkaus 3 | AD4PUE 42W496 882410.225, 0.260, 0.339 "3€91.59
EAZYPOWER 88242 yksisuuntainen ruuvin irrotin nro 12 nro 14 - 2 kpl pakkaus | AD4PUF 42W497 882420.392, 0.443 "2€68.75
EAZYPOWER 88243 yksisuuntainen ruuvin irrotin nro 6 | AD4PUG 42W498 882430.2245 "1€22.21
EAZYPOWER 88244 yksisuuntainen ruuvin irrotin nro 8 | AD4PUH 42W499 882440.26 "1€22.79
EAZYPOWER 88245 yksisuuntainen ruuvin irrotin nro 10 | AD4PUJ 42W501 882450.339 "1€23.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAZYPOWER 88256 Yksisuuntainen ruuvinpoistolaite No.18 - No.20
€49.11 / yksikkö