Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EAZYPOWER 82687 Vaurioitunut ruuvin irrotin nro 4 kehrää se pois AD4PUB 42W493

EAZYPOWER 82687 Vaurioitunut ruuvinpoistolaite nro 4 Pyöritä se ulos

Varastossa
Tuote: AD4PUB Malli: 82687Ristiviite: 42W493

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaurioitunut ruuvinpoistaja
Poran koko0.396 "
Aseman koko1/4 kuusiokolo
Putken poistamiseenEi
Nastojen, pulttien ja ruuvien poistamiseksiKyllä
MateriaaliM2 nopea teräs
Palojen lukumäärä1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPoran kokoPalojen lukumääräHinta
EAZYPOWER 82680 vaurioitunut ruuvin irrotin nro 1 nro 2 - 2 kpl pakkaus | AD4PTU 42W486 826800.233, 0.280 "2€36.88
EAZYPOWER 82681 Vaurioitunut ruuvinpoistaja nro 0 - nro 4 - pakkaus 5 | AD4PTV 42W487 826810.180, 0.233, 0.280, 0.315, 0.396 "5€90.96
EAZYPOWER 82682 Vaurioitunut ruuvinpoistaja nro 1 - nro 3 - 3 kpl pakkaus | AD4PTW 42W488 826820.233, 0.280, 0.315 "3€55.45
EAZYPOWER 82683 Vaurioitunut ruuvinpoistaja nro 0 kehrää se pois AD4PTX 42W489 826830.18 "1€17.92
EAZYPOWER 82684 Vaurioitunut ruuvin irrotin nro 1 Spin It Out | AD4PTY 42W490 826840.233 "1€18.36
EAZYPOWER 82685 Vaurioitunut ruuvin irrotin nro 2 kehrää se pois AD4PTZ 42W491 826850.28 "1€19.08
EAZYPOWER 82686 Vaurioitunut ruuvin irrotin nro 3 kehrää se pois AD4PUA 42W492 826860.315 "1€19.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAZYPOWER 82687 Vaurioitunut ruuvinpoistolaite nro 4 Pyöritä se ulos
€22.12 / yksikkö