DUFF-NORTON Pyörivät nivelet ja liitot

Suunniteltu siirtämään nesteitä tai kaasuja kiinteästä lähteestä pyörivään tai kääntyvään koneeseen. Voi toimia eri lämpötiloissa ja sen suurin pyörimisnopeus on 1000 rpm

Suodattaa

Duff-Norton rotary joints and unions allow easy flow of the fluid from a stationary source (like a pipe) to a rotating part or machine (such as a drum) and control surface temperatures. These units...Lue lisää
DUFF-NORTON -

Rotary Union 1/2 tuuman NPT oikea käsi

MallieräHinta (ei alv)
192003036AH4XRN€97.45

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on akselin tarkoitus?

Akseli auttaa kuljettamaan nestettä pyörivän liitoksen läpi rumpuun tai telaan. Nämä yksiköt voivat olla paikallaan tai pyöriä rummun tai telan kanssa.

Millaisia ​​nesteitä voidaan käyttää pyörivien liitosten ja pyörivien liitosten kanssa?

Sekä pyörivien nivelten että pyörivien liitosten kanssa käytetään erilaisia ​​lämmönsiirtoaineita ja nestevoiman väliaineita, kuten höyryä, vettä, lämpööljyä, hydraulinestettä ja jäähdytysnesteitä.

Mikä on Duff-Norton-pyörivän liitoksen palkeen tiivistysjärjestelmän etu?

Paljetiivisteet ovat mekaanisia tiivisteitä, jotka korvaavat jousielementin palkeella. Se eliminoi O-renkaiden tarpeen ja suojaa laakereita lialta.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?