MUELLER INDUSTRIES Jäähdytysventtiilit

Suodattaa

MUELLER INDUSTRIES -

Jäähdytysasennus

TyyliMalliYhteysYhteyden kokoSisällä Dia.PituusMateriaaliProd. KuvausTyyppiHinta (ei alv)
A157271/21 / 2 "x 1 / 2"-1 15 / 16 "Brass / KupariSisäinen laippa jatko-juotteeseenKääntöadapteri€10.83
B050531/21 / 2 "1 / 2 "13 / 16 "MessinkiLyhyt taotut pähkinätLyhyt taotut pähkinät€5.25
C047801/21/4 "SAE M x 1/2 MPT1 / 2 "1 13 / 16 "MessinkiHalf Union Flare NPTFE: henPuoli unionia€5.55
D045441/41 / 4 "-1 / 2 "MessinkiFlare Seal -suojusTiivisteen korkki€1.38
E004011/41 / 4 "3 / 16 "-KupariKuparin laippatiivisteTiiviste€0.71
F004141/41 / 4 "---Kuparin soihdun tiivisteTiiviste konepelti€1.33
B050511/41 / 4 "1 / 4 "1 / 2 "MessinkiLyhyt taotut pähkinätLyhyt taotut pähkinät€2.65
C045851/4 x 1/41/4 "SAE M x 1/4 MPT1 / 4 "1.25 "MessinkiHalf Union Flare NPTFE: henPuoli unionia€3.24
G003251/4 x 1/41/4 "SAE M x 1/4 SAE M-1.187 "MessinkiFlare to FlareKytkin€3.70
A157251/4 x 1/41 / 4 "x 1 / 4"-1.625 "Brass / KupariSisäinen laippa jatko-juotteeseenKääntöadapteri€4.71
C003301/4 x 1/81/4 "SAE M x 1/8 MPT-1"MessinkiHalf Union Flare NPTFE: henPuoli unionia€3.03
H003351/4 x 1/81/4 "SAE x 1/8" NPT--MessinkiHalf Union Flare NPTFE: hen90 asteen kyynärpää€6.56
B050523/83 / 8 "3 / 8 "11 / 16 "MessinkiLyhyt taotut pähkinätLyhyt taotut pähkinät€3.54
A157263/83 / 8 "x 3 / 8"-1 11 / 16 "Brass / KupariSisäinen laippa jatko-juotteeseenKääntöadapteri€9.63
G003273/8 x 3/83/8 "SAE M x 3/8 SAE M-1.5 "-Union Flare to FlareKytkin€3.24
I004023/8 x 3/8 x 3/83 / 8 "--KupariKolme WayTii€1.09
B051575/85 / 8 "5 / 8 "15 / 16 "MessinkiLyhyt taotut pähkinätLyhyt taotut pähkinät€7.46
JA 07813NL5/8 x 1/45 / 8 "x 1 / 4"---Huuhtele holkkiholkki€17.34
KA 07812NL5/8 x 1/85 / 8 "x 1 / 8"---Huuhtele holkkiHuuhtele holkki€14.73
MUELLER INDUSTRIES -

Jäähdytysliitoksen tiivistekorkki

MallieräHinta (ei alv)
A 16447AC7 TOUKOKUU€1.79

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?