EXCELON PVC- ja CPVC-putket

Kirkkaat / läpikuultavat putket, joiden maksimikäyttöpaine on 300 psi, ihanteellinen korkean lämpötilan / korkeapaineisen nesteen siirtoon putki- ja viemäröintisovelluksissa. Suunniteltu toimimaan lämpötila-alueella -65 - 160 astetta F

Suodattaa

EXCELON -

PVC putki

Excelon PVC -putket ovat joustavia putkia, jotka sopivat ihanteellisesti joustaviin pyyhkäisyihin, taivutussäteisiin, kiemurarakennuksiin, hanhenkauloihin ja paisunta-/supistussaumoihin elintarvikejalostus-, laboratorio-, kemian- ja pneumaattisten järjestelmien teollisuuteen. Näissä Schedule 40 -putkissa on PVC-rakenne FDA:n ja 3-A saniteettistandardien mukaisesti, mikä takaa erinomaisen korroosionkestävyyden. Näissä taipuisissa putkissa on sileä sisäpinta, joka varmistaa rajoittamattoman virtauksen ja ovat luonteeltaan saastumattomia ja sähköä johtamattomia. Ne kestävät korkeita paineita ja niissä on alhainen sedimentaatiokertymä, mikä varmistaa maksimaalisen ilmavirran ja tehokkaan toiminnan. Nämä PVC-putket on varustettu luotettavilla ja nopeilla liuottimella hitsatuilla liittimillä. Valitse laajasta valikoimasta PVC-putkia, joita on saatavana 0.5 - 1.5 tuuman putkikokoina Raptor Supplies.

TyyliMalliSisällä Dia.Max. PaineMaks. LämpötilaDia ulkopuolella.Putken kokoHinta (ei alv)
A4305-220 psi140-astetta F-1"€29.24
Tarjouspyyntö
A4312-110 psi140-astetta F-4"€195.05
Tarjouspyyntö
A43088-140 psi140-astetta F-2"€65.73
Tarjouspyyntö
A4310-130 psi140-astetta F-3"€129.73
Tarjouspyyntö
A4303-300 psi140-astetta F-1 / 2 "€16.93
Tarjouspyyntö
A4304-240 psi140-astetta F-3 / 4 "€19.87
Tarjouspyyntö
A4307-170 psi140-astetta F-1.5 "€43.71
Tarjouspyyntö
B430681.36180 psi1401.66 "1.25 "€41.50
Tarjouspyyntö
B430982.445150 psi1402.875 "2.5 "€98.08
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?