ENERPAC Lävistys- ja kuparisarjat

Suodattaa

ENERPAC -

SPD-sarjan pitkulaiset rei'itys- ja meistisarjat

TyyliMalliKuumavalssattu C1095 Suurin sallittu lävistettävän materiaalin paksuusLävistettävän kattilan levyn suurin sallittu materiaalipaksuusPultin kokoLievä A7 Suurin sallittu lävistettävä materiaalipaksuusRuostumaton 304 kuumavalssattu suurin sallittu lävistettävän materiaalin paksuusRuostumaton 316 kylmävalssattu suurin sallittu lävistettävän materiaalin paksuusRuostumaton hehkutettu suurin sallittu lävistettävän materiaalin paksuusStruct Corten ASTMA242 Suurin sallittu lävistettävä materiaalipaksuusHinta (ei alv)
ASPD4580.13 "0.31 "1 / 4 "0.31 "0.25 "0.25 "0.25 "0.25 "€1,658.36
BSPD-3130.13 "0.31 "1 / 4 "0.31 "0.25 "0.25 "0.25 "0.25 "€429.54
CSPD1060.13 "0.31 "1 / 4 "0.31 "0.25 "0.25 "0.25 "0.25 "€1,658.36
DSPD5490.19 "0.38 "5 / 16 "0.38 "0.31 "0.31 "0.31 "0.31 "€1,691.69
ESPD6390.19 "0.44 "3 / 8 "0.44 "0.31 "0.31 "0.31 "0.38 "€1,723.47
FSPD-3750.19 "0.38 "5 / 16 "0.38 "0.31 "0.31 "0.31 "0.31 "€504.21
GSPD-4380.19 "0.44 "3 / 8 "0.44 "0.31 "0.31 "0.31 "0.38 "€481.04
CSPD1250.19 "0.38 "5 / 16 "0.38 "0.31 "0.31 "0.31 "0.31 "€1,604.07
HSPD1880.19 "0.44 "3 / 8 "0.44 "0.31 "0.31 "0.31 "0.38 "€1,615.66
ISPD-8130.19 "0.5 "3 / 4 "0.5 "0.31 "0.31 "0.31 "0.44 "€448.84
JSPD-5310.25 "0.5 "7 / 16 "0.50 "0.38 "0.38 "0.38 "0.44 "€430.75
KSPD-5630.25 "0.5 "1 / 2 "0.5 "0.44 "0.44 "0.44 "0.44 "€504.47
LSPD-6880.25 "0.5 "5 / 8 "0.5 "0.4 "0.4 "0.4 "0.44 "€450.50
MSPD2500.25 "0.5 "7 / 16 "0.5 "0.38 "0.38 "0.38 "0.44 "€1,538.41
NSPD-7810.25 "0.5 "M180.5 "0.39 "0.38 "0.38 "0.44 "€425.47
ENERPAC -

SP-sarjan rei'itys- ja meistisarjat

TyyliMalliLievä A7 Suurin sallittu lävistettävä materiaalipaksuusLävistettävän kattilan levyn suurin sallittu materiaalipaksuusPultin kokoRuostumaton 304 kuumavalssattu suurin sallittu lävistettävän materiaalin paksuusRuostumaton 316 kylmävalssattu suurin sallittu lävistettävän materiaalin paksuusRuostumaton hehkutettu suurin sallittu lävistettävän materiaalin paksuusStruct Corten ASTMA242 Suurin sallittu lävistettävä materiaalipaksuusRakenne A36 Suurin sallittu rei'itettävä materiaalipaksuusHinta (ei alv)
ASP1500.53 "0.53 "1 / 2 "0.49 "0.49 "0.49 "0.53 "0.53 "€629.04
BSP1210.56 "0.56 "7 / 8 "0.35 "0.35 "0.35 "0.5 "0.56 "€733.02
ASP1700.56 "0.56 "5 / 8 "0.51 "0.51 "0.51 "0.5 "0.56 "€607.64
BSP1900.56 "0.56 "3 / 4 "0.5 "0.49 "0.49 "0.5 "0.56 "€736.84
BSP1230.56 "0.56 "1"0.31 "0.31 "0.31 "0.44 "0.56 "€745.01

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?