Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENERPAC SPD-438 pitkulainen rei'itys- ja stanssaussarja, 3/8 tuuman pulttikoko | AC9ULD 3KD87

ENERPAC SPD-438 pitkänomainen rei'itys- ja meistisarja, 3/8 tuuman pulttikoko

Varastossa
Tuote: AC9ULD Malli: SPD-438Ristiviite: 3KD87

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€425.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPitkä rei'itys
Lävistettävän kattilan levyn suurin sallittu materiaalipaksuus0.44 "
Pultin koko3 / 8 "
Kylmävalssattu C1018 Suurin sallittu lävistettävän materiaalin paksuus0.38 "
Reiän muotoYmpyrä
Reiän koko0.44 "
Kuumavalssattu C1050 Suurin sallittu lävistettävän materiaalin paksuus0.31 "
Kuumavalssattu C1095 hehkutettu suurin sallittu lävistettävän materiaalin paksuus0.31 "
Kuumavalssattu C1095 Suurin sallittu lävistettävän materiaalin paksuus0.19 "
Lievä A7 Suurin sallittu lävistettävä materiaalipaksuus0.44 "
Ruostumaton 304 kuumavalssattu suurin sallittu lävistettävän materiaalin paksuus0.31 "
Ruostumaton 316 kylmävalssattu suurin sallittu lävistettävän materiaalin paksuus0.31 "
Ruostumaton hehkutettu suurin sallittu lävistettävän materiaalin paksuus0.31 "
Struct Corten ASTMA242 Suurin sallittu lävistettävä materiaalipaksuus0.38 "
Rakenne A36 Suurin sallittu rei'itettävä materiaalipaksuus0.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8466948585
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Ympyräreikä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuumavalssattu C1095 Suurin sallittu lävistettävän materiaalin paksuusLävistettävän kattilan levyn suurin sallittu materiaalipaksuusPultin kokoLievä A7 Suurin sallittu lävistettävä materiaalipaksuusRuostumaton 304 kuumavalssattu suurin sallittu lävistettävän materiaalin paksuusRuostumaton 316 kylmävalssattu suurin sallittu lävistettävän materiaalin paksuusRuostumaton hehkutettu suurin sallittu lävistettävän materiaalin paksuusStruct Corten ASTMA242 Suurin sallittu lävistettävä materiaalipaksuusHinta
ENERPAC SPD-313 pitkulainen rei'itys- ja stanssaussarja, 1/4 tuuman pulttikoko | AC9ULB 3KD85 SPD-3130.13 "0.31 "1 / 4 "0.31 "0.25 "0.25 "0.25 "0.25 "€398.63
ENERPAC SPD-375 pitkulainen rei'itys- ja stanssaussarja, 5/16 tuuman pulttikoko | AC9ULC 3KD86 SPD-3750.19 "0.38 "5 / 16 "0.38 "0.31 "0.31 "0.31 "0.31 "€465.12
ENERPAC SPD-531 pitkulainen rei'itys- ja stanssaussarja, 7/16 tuuman pulttikoko | AC9ULE 3KD88 SPD-5310.25 "0.5 "7 / 16 "0.50 "0.38 "0.38 "0.38 "0.44 "€416.02
ENERPAC SPD-563 pitkulainen rei'itys- ja stanssaussarja, 1/2 tuuman pulttikoko | AC9ULF 3KD89 SPD-5630.25 "0.5 "1 / 2 "0.5 "0.44 "0.44 "0.44 "0.44 "€467.99
ENERPAC SPD-688 pitkulainen rei'itys- ja stanssaussarja, 5/8 tuuman pulttikoko | AC9ULG 3KD90 SPD-6880.25 "0.5 "5 / 8 "0.5 "0.4 "0.4 "0.4 "0.44 "€427.07
ENERPAC SPD-781 pitkänomainen rei'itys- ja meistinsarja | AC9ULH 3KD91 SPD-7810.25 "0.5 "M180.5 "0.39 "0.38 "0.38 "0.44 "€420.00
ENERPAC SPD-813 pitkulainen rei'itys- ja stanssaussarja, 3/4 tuuman pulttikoko | AC9ULJ 3KD92 SPD-8130.19 "0.5 "3 / 4 "0.5 "0.31 "0.31 "0.31 "0.44 "€410.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC SPD-438 pitkänomainen rei'itys- ja meistisarja, 3/8 tuuman pulttikoko
€425.05 / yksikkö