ASHCROFT Paine- ja tyhjiökytkimet

Kalvopainekytkimet sopivat paineistettujen nesteiden valvontaan pumppuissa, kompressoreissa ja LVI-laitteissa. Tietyissä malleissa on vesitiiviit ja räjähdyssuojatut kotelot ja Viton-toimilaitteen tiiviste, joka kestää jopa 18000 psi:n murtumispaineita

Suodattaa

ASHCROFT -

Kalvopainekytkin

TyyliMallialueAC-kontaktiluokitusMurtumispaineDC-kontaktin luokitusEroIP-luokitusNEMA-luokitusPorttityyppiHinta (ei alv)
ALPDN4GGV25XCYLM151.5 - 15 psi15A @ 125/250 / 480V500 psi0.5 A @ 125 V, 0.25 A @ 250 V1.4 - 2.1 psi664, 4X1-porttinen 1/4 "FNPT€550.54
ALPAN4HV25XCYLM151.5 - 15 psi10A @ 125 / 250V500 psi0.5 A @ 125 V, 0.25 A @ 250 V2.5 - 13 psi664, 4X1-porttinen 1/4 "FNPT€550.54
BB424VXCYLM151.5 - 15 psi15A @ 125/250 / 480V500 psi0.5 A @ 125 V, 0.25 A @ 250 V, 6 A @ 30 V0.5 - 1.5 psi663, 4, 4X, 131-porttinen 1/4 "FNPT€353.81
BB424VXCYLM303 - 30 psi15A @ 125/250 / 480V500 psi0.5 A @ 125 V, 0.25 A @ 250 V, 6 A @ 30 V0.5 - 1.5 psi663, 4, 4X, 131-porttinen 1/4 "FNPT€366.71
ALPAN4HV25XCYLM303 - 30 psi10A @ 125 / 250V500 psi0.5 A @ 125 V, 0.25 A @ 250 V3.0 - 27 psi664, 4X1-porttinen 1/4 "FNPT€558.05
ALPDN4GGV25XCYLM303 - 30 psi15A @ 125/250 / 480V500 psi0.5 A @ 125 V, 0.25 A @ 250 V1.4 - 5 psi664, 4X1-porttinen 1/4 "FNPT€596.64
ALPDN4GGV25XCYLM606 - 60 psi15A @ 125/250 / 480V500 psi0.5 A @ 125 V, 0.25 A @ 250 V3 - 7 psi664, 4X1-porttinen 1/4 "FNPT€558.05
ALPAN4HV25XCYLM606 - 60 psi10A @ 125 / 250V500 psi0.5 A @ 125 V, 0.25 A @ 250 V5.0 - 54 psi664, 4X1-porttinen 1/4 "FNPT€550.54
BB424VXCYLM606 - 60 psi15A @ 125/250 / 480V500 psi0.5 A @ 125 V, 0.25 A @ 250 V, 6 A @ 30 V1.0 - 3.5 psi663, 4, 4X, 131-porttinen 1/4 "FNPT€353.81
ALPDN4GGV25XCYLM10010 - 100 psi15A @ 125/250 / 480V1000 psi0.5 A @ 125 V, 0.25 A @ 250 V7 - 12 psi664, 4X1-porttinen 1/4 "FNPT€616.97
BB424VXCYLM10010 - 100 psi15A @ 125/250 / 480V1000 psi0.5 A @ 125 V, 0.25 A @ 250 V, 6 A @ 30 V1.5 - 5.0 psi663, 4, 4X, 131-porttinen 1/4 "FNPT€353.81
ALPAN4HV25XCYLM10010 - 100 psi10A @ 125 / 250V1000 psi0.5 A @ 125 V, 0.25 A @ 250 V10 - 90 psi664, 4X1-porttinen 1/4 "FNPT€567.96
ALPDN4GGV25XCYLM20020 - 200 psi15A @ 125/250 / 480V1000 psi0.5 A @ 125 V, 0.25 A @ 250 V10 - 23 psi664, 4X1-porttinen 1/4 "FNPT€591.03
BB424VXCYLM20020 - 200 psi15A @ 125/250 / 480V1000 psi0.5 A @ 125 V, 0.25 A @ 250 V, 6 A @ 30 V5 - 13 psi663, 4, 4X, 131-porttinen 1/4 "FNPT€353.81
ALPAN4HV25XCYLM20020 - 200 psi10A @ 125 / 250V1000 psi0.5 A @ 125 V, 0.25 A @ 250 V18 - 180 psi664, 4X1-porttinen 1/4 "FNPT€571.58
ALPAN4HV25XCYLM40040 - 400 psi10A @ 125 / 250V1000 psi0.5 A @ 125 V, 0.25 A @ 250 V45 - 360 psi664, 4X1-porttinen 1/4 "FNPT€550.54
BB424VXCYLM40040 - 400 psi15A @ 125/250 / 480V1000 psi0.5 A @ 125 V, 0.25 A @ 250 V, 6 A @ 30 V5 - 24 psi663, 4, 4X, 131-porttinen 1/4 "FNPT€353.81
ALPDN4GGV25XCYLM40040 - 400 psi15A @ 125/250 / 480V1000 psi0.5 A @ 125 V, 0.25 A @ 250 V22 - 42 psi664, 4X1-porttinen 1/4 "FNPT€550.54
BB424VXCYLM60060 - 600 psi15A @ 125/250 / 480V3000 psi0.5 A @ 125 V, 0.25 A @ 250 V, 6 A @ 30 V9 - 30 psi543, 4, 4X, 131-porttinen 1/4 "FPT€353.81
BB424BXCYLM1000100 - 1000 psi15A @ 125/250 / 480V18,000 psi0.5 A @ 125 V, 0.25 A @ 250 V, 6 A @ 30 V30 - 110 psi543, 4, 4X, 131-porttinen 1/4 "FPT€427.51
BB424BXCYLM3000300 - 3000 psi15A @ 125/250 / 480V18,000 psi0.5 A @ 125 V, 0.25 A @ 250 V, 6 A @ 30 V80 - 235 psi543, 4, 4X, 131-porttinen 1/4 "FPT€427.51

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?