GENERAC Kannettavat generaattorit

Dieseli- / bensiinikäyttöiset XC, GP, XD & iQ2000 -sarjan kannettavat generaattorit, joita käytetään jatkuvan virran syöttämiseen valoihin, jääkaappeihin, öljypohjapumppuihin, lämmittimiin ja ikkunailmastointilaitteisiin sähkökatkojen aikana

Suodattaa

GENERAC -

Kannettavat generaattorit

Generac-kannettavat generaattorit on suunniteltu tarjoamaan kriittinen virrankatkaisu sähkökatkon aikana. Näissä generaattoreissa on OHV / OHVI-moottori, joka sisältää täyspainevoitelun ja autoteollisen spin-on-öljynsuodattimen, joka suojaa moottoria automaattisesti vaurioilta. Niissä on myös tuntimittari, jossa on sisäänrakennettu palautustoiminto, joka ilmoittaa aikataulutetuista huoltopalveluista ja radan huoltoväleistä. Nämä generaattorit on varustettu suurikapasiteettisella polttoainesäiliöllä, jossa on polttoainemittari, joka tarjoaa pidennetyt käyttöajat. Valitse laaja valikoima näistä kannettavista generaattoreista, jotka ovat saatavana sähkö- ja takaisinkäynnistysmalleissa Raptor Supplies.

TyyliMalliKäynnistin tyyppiAmpeeriaCARB-yhteensopivaJänniteTakuuWattsLeveysMoottorin merkkiHinta (ei alv)
A5734sähköinen125.0/62.5Ei120/2402 v. Rajoitettu-31 "Generac OHVI€5,519.63
B5735sähköinen145.8/72.9Ei120/2402 v. Rajoitettu-31 "Generac OHVI€5,749.98
C6864Sähköinen / rekyyli41.7/20.8Kyllä120 / 240 VAC--22.5 "Yanmar€6,883.87
D7676Sähköinen / rekyyli66.6 / 33.3AKyllä120/240 V AC-8000W27 "-€1,990.68
Tarjouspyyntö
E5939rekyyli45.8/22.9Ei120/2402 v. Rajoitettu asuinrakennus, 1 v. Kaupallinen-27 "GENERAC€1,088.06
F7117rekyyli14AKyllä120V AC3 kk kaupallinen1700W11 7 / 32 "-€809.69
Tarjouspyyntö
G7683rekyyli54.2 / 27.1AKyllä120/240 V AC-6500W27 "-€1,820.44
Tarjouspyyntö
GENERAC -

Kannettava invertterigeneraattori, bensiini, 2, 500 W, 3, 300 W, 120 V AC, 20.83, rekyyli, 4.5 h

MallieräHinta (ei alv)
7154CP6KNQ€1,570.41

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?