TAYLOR Taskulämpömittarit

Suodattaa

TAYLOR -

Valitse taskutason lämpömittari

TyyliMallitarkkuusKotelon materiaaliVarren materiaaliTemp. alueHinta (ei alv)
A3621+/- 2 astetta FRuostumaton teräsRuostumaton teräs0-220 astetta F€8.91
B6096-N+/- 2% asteikon lopussa304 Ruostumaton teräs304 Ruostumaton teräs-40 - 160 astetta F€6.89
C6092-N+/- 2% asteikon lopussa304 Ruostumaton teräs304 Ruostumaton teräs0-220 astetta F€6.89
TAYLOR -

Digital Pocket Lämpömittari

Taylorin digitaalisia taskumittareita käytetään tarkkailemaan tarkasti nesteiden lämpötilaa, ja ne ovat ihanteellisia käytettäväksi kaupallisissa keittiöissä tai tutkimuslaitoksissa. Nämä NSF-sertifioidut lämpömittarit sisältävät antimikrobisen holkin pitääkseen lämpömittarin turvassa taudinaiheuttajien hyökkäyksiltä ja pidemmistä varret nesteiden lämpötilan mittaamiseksi syvissä astioissa. Ne on varustettu 4-numeroisella näytöllä tietojen helpon lukemisen ja min / max-, pito- ja automaattisen sammutustoimintojen säästämiseksi akun käyttöiän ja käyttäjän mukavuuden kannalta. Valitse laajasta valikoimasta näitä taskulämpömittareita, jotka ovat saatavana 1.5 V alkali-, 1.5 V hopeaoksidi- ja 3 V litiumioniakku vaihtoehdoina, Raptor Supplies

TyyliMallitarkkuusAkun tyyppiValitse kokonäyttöVarren pituusTemp. alueHinta (ei alv)
A9840RB+/- 2 astetta F1.5 V hopeaoksidi1.25 "0.4 "LCD4.75 "-40 - 392 astetta F€11.55
B9840+/- 2 astetta F1.5 V hopeaoksidi1.25 "0.4 "LCD4.75 "-40 - 302 astetta F€15.21
C98420 astetta 230 asteeseen F +/- 1, yli 230 astetta F +/- 3.61.5 V alkalinen1"4-numeroinen LCD-näyttö, 0.4 tuuman suuruinen5"-40 - 450 astetta F€19.12
D9841-58 astetta 14 astetta F +/- 3.6 astetta, 14 astetta 212 astetta F +/- 1.8 astetta, 212 astetta 302 astetta F +/- 3.6 astetta, 300 astetta 400 astetta F +/- 5.4 astetta, 400 astetta 500 astetta +/- 7.2 astetta1.5 V hopeaoksidi1.25 "0.4 "LCD4.75 "-40 - 500 astetta F€11.93
TAYLOR -

Kellotaulun taskulämpömittari, 1 tuuman mittakello, 5 tuuman varsi Lg, -40 - 120 F, Fahrenheit

MallieräHinta (ei alv)
6091NCU4ZAZ€11.67

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?