Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TAYLOR 6096-N Dial Taskulämpömittari, 5 tuuman pituus | AC3FED 2T696

TAYLOR 6096-N taskulämpömittari, pituus 5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC3FED Malli: 6096-NRistiviite: 2T696

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValitse taskutason lämpömittari
tarkkuus+/- 2% asteikon lopussa
Kotelon materiaali304 Ruostumaton teräs
Tutkinnot2 Tutkinnot
Valitse koko1"
Lens Materialpolykarbonaatti
Varren pituus5"
Varren materiaali304 Ruostumaton teräs
Temp. alue-40 - 160 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi9025198080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusKotelon materiaaliVarren materiaaliTemp. alueHinta
TAYLOR 6092-N Dial Taskulämpömittari 5 tuuman pituus | AC3FEE 2T697 6092-N+/- 2% asteikon lopussa304 Ruostumaton teräs304 Ruostumaton teräs0-220 astetta F€6.89
TAYLOR 3621 Dial Pocket lämpömittari 5 tuuman pituus | AE7EYF 5XL15 3621+/- 2 astetta FRuostumaton teräsRuostumaton teräs0-220 astetta F€8.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TAYLOR 6096-N taskulämpömittari, pituus 5 tuumaa
€6.89 / yksikkö