Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TAYLOR 9840 Digitaalinen taskulämpömittari Lcd 4-3 / 4in L | AE8KFE 6DKD3

TAYLOR 9840 digitaalinen taskulämpömittari Lcd 4-3/4in L

Varastossa
Tuote: AE8KFE Malli: 9840Ristiviite: 6DKD3

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€16.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigital Pocket Lämpömittari
tarkkuus+/- 2 astetta F
Akun tyyppi1.5 V hopeaoksidi
Kotelon materiaaliMuovi
Tutkinnot0.1 Tutkinnot
Valitse koko1.25 "
näyttö0.4 "LCD
Lens MaterialMuovi
Varren pituus4.75 "
Varren materiaaliRuostumaton teräs
Temp. alue-40 - 302 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)21.08
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi9025198080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusAkun tyyppiValitse kokonäyttöVarren pituusTemp. alueHinta
TAYLOR 9842 Digitaalinen taskulämpömittari, 5 tuuman pituus | AD8RPV 4LY14 98420 astetta 230 asteeseen F +/- 1, yli 230 astetta F +/- 3.61.5 V alkalinen1"4-numeroinen LCD-näyttö, 0.4 tuuman suuruinen5"-40 - 450 astetta F€19.91
TAYLOR 9840RB digitaalinen taskulämpömittari Lcd 4-3 / 4in L | AE8KFF 6DKD4 9840RB+/- 2 astetta F1.5 V hopeaoksidi1.25 "0.4 "LCD4.75 "-40 - 392 astetta F€12.06
TAYLOR 9841 Digitaalinen taskulämpömittari Lcd 4-3 / 4in L | AE8KFL 6DKE0 9841-58 astetta 14 astetta F +/- 3.6 astetta, 14 astetta 212 astetta F +/- 1.8 astetta, 212 astetta 302 astetta F +/- 3.6 astetta, 300 astetta 400 astetta F +/- 5.4 astetta, 400 astetta 500 astetta +/- 7.2 astetta1.5 V hopeaoksidi1.25 "0.4 "LCD4.75 "-40 - 500 astetta F€13.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TAYLOR 9840 digitaalinen taskulämpömittari Lcd 4-3/4in L
€16.70 / yksikkö