ALTRONIX Plug-in-muuntajat

Sisältää erilaisia ​​seinäasennettavia Altronix-pistomuuntajia säänkestäviin ja tulenkestäviin koteloihin. Saatavana erilaisilla tulo- / lähtöjännitteillä, VA-luokituksilla ja liitäntätyypeillä

Suodattaa

ALTRONIX -

Liitä muuntajat, 60 Hz

Altronix-pistokemuuntajat tarjoavat 115 VAC tai 120 VAC jännitteen sähkölaitteille teollisissa sovelluksissa. Niissä on ruuviliittimet, jotka varmistavat turvallisen kiinnityksen, ja ne on kiinnitetty seinään suojaamaan niitä pölyltä, kosteudelta, iskuilta ja tärinältä. Valitse laajasta valikoimasta näitä muuntajia, saatavana 20VA, 40VA ja 50VA jännitearvoilla.

TyyliMalliSyvyysKorkeusTulojänniteLähtöjänniteVA-luokitusLeveysHinta (ei alv)
ATP24503.4 "2.3 "120 VAC24 VAC502.6 "€51.03
ATP12203.25 "2.38 "115 VAC12 VAC202.63 "€36.08
ATP16403.25 "2.38 "120 VAC16.5 VAC402.63 "€47.64
ATP16503.25 "2.38 "120 VAC16.5 VAC502.63 "€53.18
ATP24203.25 "2.38 "120 VAC24 VAC202.63 "€36.08
ATP24403.25 "2.38 "120 VAC24 VAC402.63 "€47.64
ATP16203.25 "2.38 "120 VAC16.5 VAC202.63 "€36.08

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?