Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALTRONIX TP2450 Plug-in Transformer Inch 120 Out 24 50va | AE2AMK 4WCD5

ALTRONIX TP2450 Plug-in muuntaja tuumaa 120 ulos 24 50va

Varastossa
Tuote: AE2AMK Malli: TP2450Ristiviite: 4WCD5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistokemuuntaja
VäriRusketus
Yhteyden tyyppiRuuviterminaali
Syvyys3.4 "
Korkeus2.3 "
Hz60
Tulojännite120 VAC
IP-luokitusEi arvioitu
Lähtöjännite24 VAC
TyyliWall Mount
Lämpötila Nouse0-49 astetta C
Vihjeiden kokoEi johtoa
VA-luokitus50
Leveys2.6 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8504314065
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusTulojänniteLähtöjänniteVA-luokitusLeveysHinta
ALTRONIX TP1220 Plug-in -muuntajan tuuma 115 ulostuloa 12 20va | AE2AMD 4WCC8 TP12203.25 "2.38 "115 VAC12 VAC202.63 "€36.08
ALTRONIX TP1620 Plug-in -muuntajan tuumaa 120 tuumaa 16.5 20 va | AE2AME 4WCC9 TP16203.25 "2.38 "120 VAC16.5 VAC202.63 "€36.08
ALTRONIX TP1640 Plug-in -muuntajan tuumaa 120 tuumaa 16.5 40 va | AE2AMF 4WCD1 TP16403.25 "2.38 "120 VAC16.5 VAC402.63 "€47.64
ALTRONIX TP1650 Plug-in -muuntajan tuumaa 120 tuumaa 16.5 50 va | AE2AMG 4WCD2 TP16503.25 "2.38 "120 VAC16.5 VAC502.63 "€53.18
ALTRONIX TP2420 -muuntaja, tuumaa 120 tuumaa 24 20va | AE2AMH 4WCD3 TP24203.25 "2.38 "120 VAC24 VAC202.63 "€36.08
ALTRONIX TP2440 Plug-in -muuntajan tuumaa 120 tuumaa 24 40va | AE2AMJ 4WCD4 TP24403.25 "2.38 "120 VAC24 VAC402.63 "€47.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX TP2450 Plug-in muuntaja tuumaa 120 ulos 24 50va
€51.03 / yksikkö