Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN SSY Sulakepidike, 15 A, 125 V, Max. HP - 1/2 | AA9JRC 1DL58

BUSSMANN SSY sulakepidike, 15 A, 125 V, max. HP - 1/2

Varastossa
Tuote: AA9JRC Malli: SSYRistiviite: 1DL58

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytke sulakerasian kansi
Vahvistimet AC15
Laatikkotyyppi4 "neliön laatikko
Maks. HP1/2
Hylkääminen / hylkääminenHylkäämätön
Jännite125 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8536908085
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 4 tuuman neliön sulakerasia, joka on suunniteltu tarjoamaan taloudellinen menetelmä pienten moottoreiden suojaamiseksi Bussin kaksielementtisillä fusetroni- tai fustat-sulakkeilla
    • Voidaan helposti asentaa tavallisiin sähkölaatikoihin optimaalisen ylikuormitussuojan ja oikosulkusuojan takaamiseksi
    • UL-luettelo ja CSA-sertifioitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaatikkotyyppiMaks. HPHinta
BUSSMANN SRW Sähkörasian kansi, 15 A, 250 VAC, Max HP - 1/2 | AA9JJT 1DK48 SRW2-3 / 4 "kytkin1/2€55.65
BUSSMANN SOY Sähkölaatikon kansi, 15 A, 125 VAC, Max HP - 3/4 | AA9JRB 1DL56 SOIJA4 "neliö3/4€38.71
BUSSMANN SOY-B Soijasulakekotelon kansi, 4 tuuman neliö, 125 Vac, 3/4 Hp | AA9KDB 1DN02 SOIJA-B4 "neliö3/4€61.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN SSY sulakepidike, 15 A, 125 V, max. HP - 1/2
€67.52 / yksikkö