Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN SRW Sähkörasian kansi, 15 A, 250 VAC, Max HP - 1/2 | AA9JJT 1DK48

BUSSMANN SRW sähkörasian kansi, 15 A, 250 VAC, Max HP - 1/2

Varastossa
Tuote: AA9JJT Malli: SRWRistiviite: 1DK48

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytke sulakerasian kansi
Vahvistimet AC15
Laatikkotyyppi2-3 / 4 "kytkin
Maks. HP1/2
Hylkääminen / hylkääminenHylkäämätön
Jännite125 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)5.33
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi8536908085
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sulakepidike, joka tarjoaa taloudellisen menetelmän pienten moottoreiden suojaamiseksi Bussin kaksielementtisillä sulakkeilla tai pistoke-sulakkeilla
    • Helpottaa asennusta tavallisiin sähkörasioihin ja tarjoaa optimaalisen ylikuormitussuojan ja oikosulkusuojan
    • UL-luetteloitu ja CSA-sertifioitu rakenne, jonka irrotusarvo on 250 V

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaatikkotyyppiMaks. HPHinta
BUSSMANN SOY Sähkölaatikon kansi, 15 A, 125 VAC, Max HP - 3/4 | AA9JRB 1DL56 SOIJA4 "neliö3/4€38.71
BUSSMANN SSY Sulakepidike, 15 A, 125 V, Max. HP - 1/2 | AA9JRC 1DL58 SSY4 "neliön laatikko1/2€67.52
BUSSMANN SOY-B Soijasulakekotelon kansi, 4 tuuman neliö, 125 Vac, 3/4 Hp | AA9KDB 1DN02 SOIJA-B4 "neliö3/4€61.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN SRW sähkörasian kansi, 15 A, 250 VAC, Max HP - 1/2
€55.65 / yksikkö