ARO Öljynpoistosuodattimet

Öljynpoistosuodattimet on suunniteltu poistamaan paineilmassa olevat öljyhiukkaset ja höyryt puhtaan ilman saamiseksi. Näissä ARO-pumppusuodattimissa on 0.3 mikronin luokitus tehokkaan absorption takaamiseksi, ja metalli-/polykarbonaatti-läpimitta varmistaa suodattimen suorituskyvyn.

Suodattaa

TyyliMalliKulhomateriaaliMax. VirtausMax. PaineMaks. LämpötilaPutken kokoHinta (ei alv)
AF35231-310Metalli107 cfm250 psi175-astetta F3 / 8 "NPT€198.94
AF35221-310Metalli73 cfm250 psi175-astetta F1 / 4 "NPT€184.16
AF35221-300polykarbonaatti73 cfm150 psi125-astetta F1 / 4 "NPT€173.24
AF35231-300polykarbonaatti125 cfm150 psi125-astetta F3 / 8 "NPT€181.76
TyyliMalliMax. VirtausPutken kokoHinta (ei alv)
AF35452-310288 cfm3 / 4 "NPT€452.16
AF35462-310353 cfm1 "NPT€475.90
TyyliMalliKulhomateriaaliKulhon kokoMax. VirtausMax. PaineMaks. LämpötilaPutken kokoHinta (ei alv)
AF35332-310Metalli2.4 oz.156 cfm250 psi175-astetta F3 / 8 "NPT€230.57
AF35342-310Metalli2.4 oz.197 cfm250 psi175-astetta F1 / 2 "NPT€230.97
AF35352-310Metalli2.4 oz.216 cfm250 psi175-astetta F3 / 4 "NPT€354.39
AF35342-300polykarbonaatti1.9 oz.197 cfm150 psi125-astetta F1 / 2 "NPT€266.96
AF35352-300polykarbonaatti1.9 oz.216 cfm150 psi125-astetta F3 / 4 "NPT€334.16
ARO -

Yhdistyvä suodatin 1/4 tuumaa Npt 49 cfm

MallieräHinta (ei alv)
F35121-320AD9CRV€111.08

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?