Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ARO F35231-300 Yhdistymissuodatin 3/8 tuuman Npt 125 cfm | AD9CNP 4PJF3

ARO F35231-300 yhdistävä suodatin 3/8 tuuman Npt 125 Cfm

Varastossa
Tuote: AD9CNP Malli: F35231-300Ristiviite: 4PJF3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€181.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen öljynsuodatin
Kulhomateriaalipolykarbonaatti
Kulhon koko1.2 oz.
Tyhjennysportin kokoTyönnä tyyppi
Tyhjennystyyppimanuaalinen
Suodattimen luokitus0.3 mikronia
KoteloAlumiini
Max. Virtaus125 cfm
Max. Paine150 psi
Maks. Lämpötila125-astetta F
Kokonaiskorkeus6.16 "
kokonaisleveys2.24 "
Putken koko3 / 8 "NPT
KokoKompakti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)15.65
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)5.69
HS-koodi8421210000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKulhomateriaaliMax. VirtausMax. PaineMaks. LämpötilaPutken kokoHinta
ARO F35221-300 Yhdistymissuodatin 1/4 tuumaa Npt 73 CFM | AD9CNN 4PJF2 F35221-300polykarbonaatti73 cfm150 psi125-astetta F1 / 4 "NPT€173.24
ARO F35221-310 Yhdistymissuodatin 1/4 tuumaa Npt 73 CFM | AD9CNT 4PJF7 F35221-310Metalli73 cfm250 psi175-astetta F1 / 4 "NPT€184.16
ARO F35231-310 Coalescing Filter 3/8 Inch Npt 107 Cfm | AD9CNU 4PJF8 F35231-310Metalli107 cfm250 psi175-astetta F3 / 8 "NPT€198.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARO F35231-300 yhdistävä suodatin 3/8 tuuman Npt 125 Cfm
€181.76 / yksikkö