Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ARO F35332-310 Coalescing Filter 3/8 tuumaa Npt 156 Cfm | AD9CNV 4PJF9

ARO F35332-310 yhdistävä suodatin 3/8 tuuman Npt 156 Cfm

Varastossa
Tuote: AD9CNV Malli: F35332-310Ristiviite: 4PJF9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€245.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen öljynsuodatin
KulhomateriaaliMetalli
Kulhon koko2.4 oz.
Tyhjennysportin kokoTyönnä tyyppi
Tyhjennystyyppimanuaalinen
Suodattimen luokitus0.3 mikronia
KoteloAlumiini
Max. Virtaus156 cfm
Max. Paine250 psi
Maks. Lämpötila175-astetta F
Kokonaiskorkeus7.72 "
kokonaisleveys2.87 "
Putken koko3 / 8 "NPT
KokoStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7965
Laivan korkeus (cm)19.61
Laivan pituus (cm)7.01
Laivan leveys (cm)7.29
HS-koodi8421210000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKulhomateriaaliKulhon kokoMax. VirtausMax. PaineMaks. LämpötilaPutken kokoHinta
ARO F35342-300 Coalescing -suodatin 1/2 tuuman Npt 197 CFM | AD9CNQ 4PJF5 F35342-300polykarbonaatti1.9 oz.197 cfm150 psi125-astetta F1 / 2 "NPT€282.92
ARO F35352-300 Coalescing-suodatin 3/4 tuuman Npt 216 CFM | AD9CNR 4PJF6 F35352-300polykarbonaatti1.9 oz.216 cfm150 psi125-astetta F3 / 4 "NPT€345.03
ARO F35342-310 Yhdistymissuodatin 1/2 tuumaa Npt 197 CFM | AD9CNW 4PJG1 F35342-310Metalli2.4 oz.197 cfm250 psi175-astetta F1 / 2 "NPT€245.63
ARO F35352-310 Yhdistymissuodatin 3/4 tuuman Npt 216 CFM | AD9CNX 4PJG2 F35352-310Metalli2.4 oz.216 cfm250 psi175-astetta F3 / 4 "NPT€376.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARO F35332-310 yhdistävä suodatin 3/8 tuuman Npt 156 Cfm
€245.20 / yksikkö