Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ARO F35452-310 Coalescing suodatin 3/4 tuumaa Npt 288 Cfm | AD9CNY 4PJG3

ARO F35452-310 yhdistävä suodatin 3/4 tuuman Npt 288 Cfm

Varastossa
Tuote: AD9CNY Malli: F35452-310Ristiviite: 4PJG3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€452.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen öljynsuodatin
KulhomateriaaliMetalli
Kulhon koko4.7 oz.
Tyhjennysportin kokoTyönnä tyyppi
Tyhjennystyyppimanuaalinen
Suodattimen luokitus0.3 mikronia
KoteloAlumiini
Max. Virtaus288 cfm
Max. Paine250 psi
Maks. Lämpötila175-astetta F
Kokonaiskorkeus10.59 "
kokonaisleveys3.86 "
Putken koko3 / 4 "NPT
KokoRaskas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5525
Laivan korkeus (cm)26.9
Laivan pituus (cm)8.99
Laivan leveys (cm)9.8
HS-koodi8421210000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. VirtausPutken kokoHinta
ARO F35462-310 Yhdistymissuodatin 1 tuuma Npt 353 CFM | AD9CNZ 4PJG4 F35462-310353 cfm1 "NPT€483.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARO F35452-310 yhdistävä suodatin 3/4 tuuman Npt 288 Cfm
€452.16 / yksikkö