PRECISION BRAND Musiikkilanka

Ihanteellinen sovelluksiin, joihin liittyy ohjausnivelet, lankamuodot, ankkureiden sitominen, keraamiset leikkaukset ja jouset. Valmistettu hiiliterässeoksesta ja siinä on suuri vetolujuus ja väsymiskestävyys

Suodattaa

PRECISION BRAND -

Musiikkilanka, teräs

TyyliMalliMateriaaliMin. VetolujuusPaksuusHinta (ei alv)
A21045Hiiliteräs 1085309,000 PSI0.045 "/ 1.143 mm€17.86
A21018Hiiliterässeos 1085356,000 PSI0.018 "/ 0.457 mm€27.90
A21014Hiiliterässeos 1085369,000 PSI0.014 "/ 0.356 mm€41.99
A21037Hiiliterässeos 1085319,000 PSI0.037 "/ 0.940 mm€19.65
A21035Hiiliterässeos 1085322,000 PSI0.035 "/ 0.889 mm€18.97
A21033Hiiliterässeos 1085325,000 psi0.033 "/ 0.838 mm€22.67
A21029Hiiliterässeos 1085331,000 PSI0.029 "/ 0.737 mm€21.50
A21022Hiiliterässeos 1085345,000 PSI0.022 "/ 0.559 mm€24.40
A21016Hiiliterässeos 1085362,000 PSI0.016 "/ 0.406 mm€31.93
A21055Hiiliterässeos 1085300,000 psi0.055 "/ 1.397 mm€18.70
A21020Hiiliterässeos 1085350,000 PSI0.020 "/ 0.508 mm€27.51
A21041Hiiliterässeos 1085314,000 psi0.041 "/ 1.041 mm€19.07
A21031Hiiliterässeos 1085328,000 PSI0.031 "/ 0.787 mm€19.77
A21026Hiiliterässeos 1085337,000 PSI0.026 "/ 0.660 mm€25.28
A21024Hiiliterässeos 1085341,000 PSI0.024 "/ 0.610 mm€22.54
A21012Hiiliterässeos 1085377,000 PSI0.012 "/ 0.305 mm€62.87
A21059Hiiliterässeos 1085296,000 psi0.059 "/ 1.499 mm€17.81
A21039Hiiliterässeos 1085316,000 psi0.039 "/ 0.991 mm€19.46
A21010Korkeahiiliteräs 1085387,000 PSI0.010 "/ 0.254 mm€72.12
PRECISION BRAND -

Musiikkijohdot

TyyliMalliMateriaaliMin. VetolujuusPaksuusPaksuustoleranssiKokonaispituusHinta (ei alv)
A21008C1085 jousikarkaistu, hiiliteräs 1085399,000 PSI0.008 "/ 0.203 mm+/- 0.0002 "5853ft.-
Tarjouspyyntö
A21013C1085 jousikarkaistu, hiiliteräs 1085373,000 PSI0.013 "/ 0.330 mm+/- 0.0003 "2217ft.-
Tarjouspyyntö
A21047C1085 jousikarkaistu, hiiliteräs 1085307,000 PSI0.047 "/ 1.194 mm+/- 0.0004 "170ft.€17.86
A21049C1085 jousikarkaistu, hiiliteräs 1085304,000 psi0.049 "/ 1.245 mm+/- 0.0004 "156ft.€18.56
A21007C1085 jousikarkaistu, hiiliteräs 1085407,000 PSI0.007 "/ 0.178 mm+/- 0.0002 "7644ft.€191.59
A21009C1085 jousikarkaistu, hiiliteräs 1085393,000 PSI0.009 "/ 0.229 mm+/- 0.0002 "4624ft.€88.87
A21011C1085 jousikarkaistu, hiiliteräs 1085382,000 PSI0.011 "/ 0.279 mm+/- 0.0003 "3096ft.€60.62
A21043C1085 jousikarkaistu, hiiliteräs 1085311,000 PSI0.043 "/ 1.092 mm+/- 0.0004 "203ft.€19.07
A21051C1085 jousikarkaistu, hiiliteräs 1085303,000 PSI0.051 "/ 1.295 mm+/- 0.0004 "144ft.€18.78
B21063Hiiliterässeos 1085293,000 PSI0.063 "/ 1.600 mm--€17.00
B21006Korkeahiiliteräs 1085415,000 PSI0.006 "/ 0.152 mm--€243.04
A29062Tyyppi 302 jousikarkaistu, täyskova, ruostumaton teräs258,000 psi0.0625 "/ 1.588 mm+/- 0.001 "97ft.€116.90

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?