Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TARKKUUSMERKKI 21039 Musiikkilangan terässeos 17 0.039 tuumaa | AC9WVK 3L574

PRECISION BRAND 21039 musiikkilangan terässeos 17 0.039 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9WVK Malli: 21039Ristiviite: 3L574
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
€19.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMusiikkilanka
Jalat / Lb.247
MateriaaliHiiliterässeos 1085
Min. Vetolujuus316,000 psi
Pakkausten määrä1
PakkaustyyppiAnnostelijarasia
Paksuus0.039 "/ 0.991 mm
Lankamittarin numero17

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7223001031
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliMin. VetolujuusPaksuusHinta
TARKKUUSMERKKI 21010 Musiikkilangan terässeos 1 0.010 tuumaa | AC9WUL 3L538 21010Korkeahiiliteräs 1085387,000 PSI0.010 "/ 0.254 mm€72.12
TARKKUUSMERKKI 21012 Musiikkilanka terässeos 3 0.012 tuumaa AC9WUQ 3L543 21012Hiiliterässeos 1085377,000 PSI0.012 "/ 0.305 mm€62.87
TARKKUUSMERKKI 21014 Musiikkilanka-teräksiseos 5 0.014 tuumaa | AC9WUT 3L547 21014Hiiliterässeos 1085369,000 PSI0.014 "/ 0.356 mm€41.99
TARKKUUSMERKKI 21016 Musiikkilanka-terässeos 6 0.016 tuumaa | AC9WUU 3L549 21016Hiiliterässeos 1085362,000 PSI0.016 "/ 0.406 mm€31.93
TARKKUUSMERKKI 21018 Musiikkilangan terässeos 7 0.018 tuumaa | AC9WUW 3L552 21018Hiiliterässeos 1085356,000 PSI0.018 "/ 0.457 mm€27.90
TARKKUUSMERKKI 21020 Musiikkilanka-terässeos 8 0.020 tuumaa | AC9WUX 3L554 21020Hiiliterässeos 1085350,000 PSI0.020 "/ 0.508 mm€27.51
TARKKUUSMERKKI 21022 Music Wire Steel Alloy 9 0.022 In | AC9WUY 3L556 21022Hiiliterässeos 1085345,000 PSI0.022 "/ 0.559 mm€24.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRECISION BRAND 21039 musiikkilangan terässeos 17 0.039 tuumaa
€19.46 / yksikkö