RUBBERMAID Mopin ämpäri- ja rullayhdistelmät

Mukana WaveBrake-muotoilu, joka vähentää roiskeita mopoinnin aikana, ja jalkaohjattu tyhjennystoiminto raskaiden moppi-ämpärien tyhjentämiseksi lattiakaivoihin vähentäen nostamisen ja taipumisen rasitusta tyhjentämisen aikana. Saatavana kapasiteettina välillä 28-44 qt

Suodattaa

RUBBERMAID -

Moppi ämpäri ja Wringer

Rubbermaid-moppi, ämpäri ja puristinyhdistelmäyksiköitä käytetään lattian puhdistamiseen pienemmällä manuaalisella vaivalla, ja niissä on WaveBrake-muotoilu, joka varmistaa vähemmän roiskumisen moppauksen aikana. Nämä yksiköt on suunniteltu siten, että ne varastoivat huomattavan määrän vettä kauhaan tarpeettomien vierailujen välttämiseksi varastointikaapissa täyttämistä varten, mikä lisää tuottavuutta. Niissä on jalkaohjattu tyhjennyslaite, joka tyhjentää raskaat moppi-kauhat lattiakaivoihin ja vähentää nostamisen ja taipumisen rasitusta tyhjentämisen aikana. Nämä yhdistelmälaitteet on integroitu edelleen kahvoihin, jotta mopin ämpäri voidaan nostaa ja tyhjentää turvallisesti. Valitse laaja valikoima näistä mopin, kauhan ja puristimen yhdistelmäyksiköistä, saatavana kantokykyinä välillä 28 - 44 qt Raptor Supplies.

TyyliMalliKokoVäriKahva materiaaliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta (ei alv)
A1863896------€318.32
BFG748000YEL------€230.62
C2031764------€502.29
DFG758088BRN------€318.32
E1863898------€428.32
FFGQ93000SININEN28 kplsininenMuovi16 1 / 5 "14 7 / 10 "26 1 / 5 "€242.13
GFGQ90088YEL28 kplKeltainen ja harmaaMuovi16 1 / 9 "14.5 "26 1 / 5 "€261.80
HFG738000YEL31 kplKeltainenMetalli32.25 "13.25 "22.625 "€213.64
IFG757888PUNAINEN35 kplpunainenMetalli36.5 "20 1 / 9 "15 7 / 10 "€428.32
JFG757788BRN35 kplRuskeaMetalli36.5 "20 1 / 9 "15 7 / 10 "€428.32
KFG758888GRN35 kplVihreäMetalli36.5 "20 1 / 10 "15 7 / 10 "€318.32
LFG757888SININEN35 kplsininenMetalli36.5 "20 1 / 9 "15 7 / 10 "€428.32
MFG758888SININEN35 kplsininenMetalli36.5 "20 1 / 10 "15 7 / 10 "€318.32
NFG757788YEL35 kplKeltainenMetalli36.5 "20 1 / 9 "15 7 / 10 "€335.25
OFG758888PUNAINEN35 kplpunainenMetalli36.5 "20 1 / 10 "15 7 / 10 "€318.32
PFG758088YEL35 kplKeltainen-36.5 "20 1 / 9 "15 7 / 10 "€237.68
QFG759088YEL35 kplKeltainenMetalli24.75 "18.625 "15.875 "€296.48
RFG618688YEL44 kplKeltainenMetalli38 "24 "17 "€524.12
SFG757688YEL44 kplKeltainenMetalli38 "24 "17 "€556.37

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?