RUBBERMAID FG758888RED Moppi ämpäri ja Wringer 35 Quart Punainen | AE4YCG 5NY81

RUBBERMAID FG758888RED Moppikauha ja vääntäjä 35 Quart punainen

Varastossa
Tuote: AE4YCG Malli: FG758888REDRistiviite: 5NY81

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€318.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoppi ämpäri ja Wringer
Ampeeria7.46/3.73
LaakerityyppiPysyvästi voideltu, huoltovapaa
Koko35 kpl
Pyörän tyyppi3 "Ei merkintää
Väripunainen
VelvollisuusJatkuva
kehys56J
GPM @ 10 PSI9.6
GPM @ 20 PSI8.9
GPM @ 40 PSI7.5
GPM @ 60 PSI5.7
GPM @ 80 PSI2.9
Kahva materiaaliMetalli
Korkeus9"
KoteloRuostumaton teräs
HP1/3
Hz60
Juoksupyörän materiaaliNoryl
Juoksupyörän tyyppiSuljettu
Tuloaukko3/4 "FNPT
Pituus20.875 "
Materiaalipolypropeeni
Maks. Kotelon paine300 PSI
Maks. Nestemäinen lämpötila140-astetta F
Max. Paine90 psi
MekanismiKäsikäyttöinen
Moottorin ympäristön lämpötila Luokitus65 astetta C
Moottorin koteloODP
Moottorin kierrosluku3450
MoottorityyppiPSC
pistorasia3/4 "FNPT
Kokonaiskorkeus36.5 "
Kokonaispituus20 1 / 10 "
kokonaisleveys15 7 / 10 "
Vaihe1
TiivistemateriaaliHiili / keraaminen, Buna N, ruostumaton teräs
ShapeSuorakulmainen
harjoittelupaikkoja8
Imuhissi10 Ft.
Jännite115/230
Kostutetut materiaalitNoryl, hiili / keraaminen, Buna N, ruostumaton teräs
Leveys6.5 "
Wringerin tyyppiSivupainike

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.955
Laivan korkeus (cm)57.4
Laivan pituus (cm)54.61
Laivan leveys (cm)42.42
HS-koodi3926901000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriKahva materiaaliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
RUBBERMAID FG618688YEL Moppi ämpäri ja Wringer 44 Quart Yellow | AB9WEA 2FTK7 FG618688YEL44 kplKeltainenMetalli38 "24 "17 "€524.12
RUBBERMAID FG757688YEL Moppi ämpäri ja Wringer 44 Quart Yellow | AB9WEB 2FTK8 FG757688YEL44 kplKeltainenMetalli38 "24 "17 "€556.37
RUBBERMAID FG738000YEL Moppi ämpäri ja Wringer 31 Quart keltainen | AB9WEX 2FTP8 FG738000YEL31 kplKeltainenMetalli32.25 "13.25 "22.625 "€213.64
RUBBERMAID FGQ93000BLUE Moppikauha ja Wringer 28 Quart Blue | AE4YCD 5NY74 FGQ93000SININEN28 kplsininenMuovi16 1 / 5 "14 7 / 10 "26 1 / 5 "€242.13
RUBBERMAID FGQ90088YEL Moppikauha ja Wringer 28 Quart Keltainen Harmaa | AE4YCE 5NY75 FGQ90088YEL28 kplKeltainen ja harmaaMuovi16 1 / 9 "14.5 "26 1 / 5 "€261.80
RUBBERMAID FG758088YEL Moppi ämpäri ja Wringer 35 Quart Yellow | AE4YCF 5NY79 FG758088YEL35 kplKeltainen-36.5 "20 1 / 9 "15 7 / 10 "€237.68
RUBBERMAID FG758888GRN Moppikauha ja Wringer 35 Quart Green | AE4YCH 5NY82 FG758888GRN35 kplVihreäMetalli36.5 "20 1 / 10 "15 7 / 10 "€318.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG758888RED Moppikauha ja vääntäjä 35 Quart punainen
€318.32 / yksikkö