RUBBERMAID FGQ90088YEL Moppikauha ja Wringer 28 Quart Keltainen Harmaa | AE4YCE 5NY75

RUBBERMAID FGQ90088YEL Moppikauha ja vääntäjä 28 Quart keltainen harmaalla

Varastossa
Tuote: AE4YCE Malli: FGQ90088YELRistiviite: 5NY75

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€261.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoppi ämpäri ja Wringer
Koko28 kpl
Pyörän tyyppi3 "Ei merkintää
VäriKeltainen ja harmaa
Kahva materiaaliMuovi
Materiaalipolypropeeni
MekanismiKäsikäyttöinen
Kokonaiskorkeus16 1 / 9 "
Kokonaispituus14.5 "
kokonaisleveys26 1 / 5 "
ShapeSuorakulmainen
Wringerin tyyppiAlas Paina

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.59
Laivan korkeus (cm)42.67
Laivan pituus (cm)67.82
Laivan leveys (cm)38.61
HS-koodi3926901000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriKahva materiaaliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
RUBBERMAID FG618688YEL Moppi ämpäri ja Wringer 44 Quart Yellow | AB9WEA 2FTK7 FG618688YEL44 kplKeltainenMetalli38 "24 "17 "€524.12
RUBBERMAID FG757688YEL Moppi ämpäri ja Wringer 44 Quart Yellow | AB9WEB 2FTK8 FG757688YEL44 kplKeltainenMetalli38 "24 "17 "€556.37
RUBBERMAID FG738000YEL Moppi ämpäri ja Wringer 31 Quart keltainen | AB9WEX 2FTP8 FG738000YEL31 kplKeltainenMetalli32.25 "13.25 "22.625 "€213.64
RUBBERMAID FGQ93000BLUE Moppikauha ja Wringer 28 Quart Blue | AE4YCD 5NY74 FGQ93000SININEN28 kplsininenMuovi16 1 / 5 "14 7 / 10 "26 1 / 5 "€242.13
RUBBERMAID FG758088YEL Moppi ämpäri ja Wringer 35 Quart Yellow | AE4YCF 5NY79 FG758088YEL35 kplKeltainen-36.5 "20 1 / 9 "15 7 / 10 "€237.68
RUBBERMAID FG758888RED Moppi ämpäri ja Wringer 35 Quart Punainen | AE4YCG 5NY81 FG758888PUNAINEN35 kplpunainenMetalli36.5 "20 1 / 10 "15 7 / 10 "€318.32
RUBBERMAID FG758888GRN Moppikauha ja Wringer 35 Quart Green | AE4YCH 5NY82 FG758888GRN35 kplVihreäMetalli36.5 "20 1 / 10 "15 7 / 10 "€318.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FGQ90088YEL Moppikauha ja vääntäjä 28 Quart keltainen harmaalla
€261.80 / yksikkö