STANLEY VIDMAR Modulaariset laatikkokaapit

Varustettu jakolaitteilla ja osioilla ratkaisujen säilyttämistä ja järjestämistä varten. Siinä on alumiini / teräsrakenne, maksimikapasiteetti 400 lb ja enintään 15 lokeroa. Saatavana mustana, sinisenä ja tummansinisenä

Suodattaa

STANLEY VIDMAR -

Modulaarinen laatikkokaappi

Stanley Vidmar -moduulilokerot on suunniteltu elektroniikkalaitteiden, koneosien tai käsikirjojen varastointiin tai varastointiin, ja niissä on hitsattu teräsrakenne, jossa on jauhemaalattu pinta, jopa 400 lb: n kuormien käsittelyyn, kun ne jakautuvat tasaisesti. Näissä kaapeissa on yhden avaimen lukitusjärjestelmä, joka tarjoaa varkaussuojan ja säädettävät välilevyt ja väliseinät, jotka helpottavat haluttua tallennustilan räätälöintiä vaaditun sovelluksen mukaisesti. Valitse laaja valikoima näistä moduulilaatikoista, saatavana mustana, harmaana ja tummansinisenä Raptor Supplies.

TyyliMalliLaatikoiden lukumääräVäriLaatikon syvyysKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysLaatikon korkeusLaatikon leveysHinta (ei alv)
ASEP3214ALBK5Musta-27.75 "59 "30 "--€2,480.86
BSEP3214ALDB5Tummansininen-27.75 "59 "30 "7", 8-1/2", 13-1/4", 8-1/2"-€2,480.86
CSEP3214ALVG5Harmaa-27.75 "59 "30 "7", 8-1/2", 13-1/4", 8-1/2"-€2,480.86
DSEP3203ALBK6Musta-27.75 "59 "30 "--€3,104.33
ESCU2066ALVG6Harmaa-27.75 "44 "30 "3-7/8", 4-5/8", 5-3/8", 7"-€2,886.62
FSCU2066ALBK6Musta-27.75 "44 "30 "--€2,886.62
GSCU1910ALBK6Musta-27.75 "37 "30 "--€2,811.15
HSEP3203ALVG6Harmaa-27.75 "59 "30 "7", 11-3/4", 6-1/4", 8-1/2"-€3,104.33
ISCU1910ALVG6Harmaa-27.75 "37 "30 "3-7/8", 5-3/8"-€2,811.15
JSCU1910ALDB6Tummansininen-27.75 "37 "30 "3-7/8", 5-3/8"-€2,811.15
KSCU2066ALDB6Tummansininen-27.75 "44 "30 "3-7/8", 4-5/8", 5-3/8", 7"-€2,886.62
LSEP3203ALDB6Tummansininen-27.75 "59 "30 "7", 11-3/4", 6-1/4", 8-1/2"-€3,104.33
MRP3545ALDB7Tummansininen-27.75 "59 "45 "5-3 / 8 ", 7"-€5,940.06
NRP2102ALDB7Tummansininen-27.75 "44 "30 "2-1/4", 3", 5-3/8", 3-7/8", 7"-€3,224.38
ORP3543ALBK7Musta-27.75 "59 "60 "--€7,381.34
PRP2102ALVG7Harmaa-27.75 "44 "30 "2-1/4", 3", 5-3/8", 3-7/8", 7"-€3,224.38
QRP3545ALVG7Harmaa-27.75 "59 "45 "--€5,940.06
RRP3543ALVG7Harmaa-27.75 "59 "60 "--€7,381.34
SRP3543ALDB7Tummansininen-27.75 "59 "60 "5-3 / 8 ", 7"-€7,381.34
TRP3545ALBK7Musta-27.75 "59 "45 "--€5,940.06
URP2102ALBK7Musta-27.75 "44 "30 "--€3,224.38
VSEP3163ALBK8Musta-27.75 "59 "30 "--€3,714.87
WSCU1904ALBK8Musta-27.75 "37 "30 "--€3,222.92
XSCU1904ALVG8Harmaa-27.75 "37 "30 "2-1/4", 3-7/8", 5-3/8"-€3,222.92
YSCU1904ALDB8Tummansininen-27.75 "37 "30 "2-1/4", 3-7/8", 5-3/8"-€3,222.92

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?