STANLEY VIDMAR RP3545ALDB -moduulilokero 59 tuumaa H 45 tuumaa | AB3MEN 1UBT1

STANLEY VIDMAR RP3545ALDB Modulaarinen laatikkokaappi 59 tuumaa K 45 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AB3MEN Malli: RP3545ALDBRistiviite: 1UBT1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,321.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräModulaarinen laatikkokaappi
VäriTummansininen
Lokerot laatikkoa kohti(1) 20, (6) 15
Laatikon kapasiteetti400 lb
Laatikon korkeus5-3 / 8 ", 7"
Suorittaa loppuunPuuteroitu
MateriaaliTeräs
Osastojen lukumäärä(1) 20 (5-3 / 8 "H), (6) 15 (7" H)
Laatikoiden lukumäärä7
Kokonaissyvyys27.75 "
Kokonaiskorkeus59 "
kokonaisleveys45 "
Käytettävä laatikon korkeus (tuumaa)(1) 5-3 / 8 ", (6) 7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 322.96
Laivan korkeus (cm)162.56
Laivan pituus (cm)124.46
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaatikoiden lukumääräVäriLaatikon syvyysKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysLaatikon korkeusLaatikon leveysHinta
STANLEY VIDMAR RP3543ALBK -moduulilokero, 59 tuumaa H 60 tuumaa | AA4BDT 12C789 RP3543ALBK7Musta-27.75 "59 "60 "--€6,981.36
STANLEY VIDMAR RP3544ALBK -moduulilaatikosto 59 tuumaa H 60 tuuman leveys | AA4BDU 12C790 RP3544ALBK9Musta-27.75 "59 "60 "--€7,751.63
STANLEY VIDMAR RP3545ALBK -moduulilaatikon kaappi 59 tuumaa H 45 tuuman leveys | AA4BDV 12C791 RP3545ALBK7Musta-27.75 "59 "45 "--€5,321.70
STANLEY VIDMAR RP3546ALBK -moduulilaatikosto 59 tuumaa H 45 tuuman leveys | AA4BDW 12C792 RP3546ALBK9Musta-27.75 "59 "45 "--€6,134.68
STANLEY VIDMAR RP1973ALBK Kiinteä työkeskus 37 tuumaa H 60 tuuman leveys | AA4BDY 12C794 RP1973ALBK10Musta-27.75 "37 "60 "--€5,207.24
STANLEY VIDMAR RP2160ALBK Kiinteä työkeskus 44 tuumaa H 60 tuumaa leveys | AA4BDZ 12C795 RP2160ALBK13Musta-27.75 "44 "60 "--€6,149.88
STANLEY VIDMAR SCU3014ALBK -moduulilokero 59 tuumaa H 30 tuumaa leveä | AA4BEB 12C797 SCU3014ALBK15Musta-27.75 "59 "30 "--€5,090.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY VIDMAR RP3545ALDB Modulaarinen laatikkokaappi 59 tuumaa K 45 tuumaa leveys
€5,321.70 / yksikkö