STANLEY VIDMAR SCU2066ALDB -moduulilokero, 44 ​​tuumaa, 30 tuumaa, leveys | AD8GEA 4KC88

STANLEY VIDMAR SCU2066ALDB Modulaarinen laatikkokaappi 44 tuumaa K 30 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AD8GEA Malli: SCU2066ALDBRistiviite: 4KC88

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,886.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräModulaarinen laatikkokaappi
VäriTummansininen
Lokerot laatikkoa kohti(2) 20, (2) 16, (2) 12
Laatikon kapasiteetti400 lb
Laatikon korkeus3-7/8", 4-5/8", 5-3/8", 7"
Suorittaa loppuunPuuteroitu
MateriaaliTeräs
Osastojen lukumäärä(1) 20 (3-7 / 8 "H), (1) 20 (4-5 / 8" H), (2) 16 (5-3 / 8 "H), (2) 12 (7" H) )
Laatikoiden lukumäärä6
Kokonaissyvyys27.75 "
Kokonaiskorkeus44 "
kokonaisleveys30 "
Käytettävä laatikon korkeus (tuumaa)(1) 3-7 / 8 ", (1) 4-5 / 8", (2) 5-3 / 8 ", (2) 7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 163.8
Laivan korkeus (cm)128.52
Laivan pituus (cm)82.55
Laivan leveys (cm)77.47
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaatikoiden lukumääräVäriLaatikon syvyysKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysLaatikon korkeusLaatikon leveysHinta
STANLEY VIDMAR RP3543ALBK -moduulilokero, 59 tuumaa H 60 tuumaa | AA4BDT 12C789 RP3543ALBK7Musta-27.75 "59 "60 "--€7,381.34
STANLEY VIDMAR RP3544ALBK -moduulilaatikosto 59 tuumaa H 60 tuuman leveys | AA4BDU 12C790 RP3544ALBK9Musta-27.75 "59 "60 "--€8,415.04
STANLEY VIDMAR RP3545ALBK -moduulilaatikon kaappi 59 tuumaa H 45 tuuman leveys | AA4BDV 12C791 RP3545ALBK7Musta-27.75 "59 "45 "--€5,940.06
STANLEY VIDMAR RP3546ALBK -moduulilaatikosto 59 tuumaa H 45 tuuman leveys | AA4BDW 12C792 RP3546ALBK9Musta-27.75 "59 "45 "--€7,146.60
STANLEY VIDMAR RP1973ALBK Kiinteä työkeskus 37 tuumaa H 60 tuuman leveys | AA4BDY 12C794 RP1973ALBK10Musta-27.75 "37 "60 "--€6,020.98
STANLEY VIDMAR RP2160ALBK Kiinteä työkeskus 44 tuumaa H 60 tuumaa leveys | AA4BDZ 12C795 RP2160ALBK13Musta-27.75 "44 "60 "--€7,164.31
STANLEY VIDMAR SCU3014ALBK -moduulilokero 59 tuumaa H 30 tuumaa leveä | AA4BEB 12C797 SCU3014ALBK15Musta-27.75 "59 "30 "--€5,545.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY VIDMAR SCU2066ALDB Modulaarinen laatikkokaappi 44 tuumaa K 30 tuumaa leveys
€2,886.62 / yksikkö