STANLEY VIDMAR SEP3203ALBK Modulaarinen laatikkokaappi 59 tuumaa K 30 tuumaa Leveys | AA4BER 12C813

STANLEY VIDMAR SEP3203ALBK Modulaarinen laatikkokaappi 59 tuumaa K 30 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AA4BER Malli: SEP3203ALBKRistiviite: 12C813

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,104.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräModulaarinen laatikkokaappi
VäriMusta
Lokerot laatikkoa kohti(1) 16, (2) 12, (2) 8, (1) 1
Laatikon kapasiteetti400 lb
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kahva materiaaliAlumiini
Kahvan tyyppiAlumiini
MateriaaliTeräs
Osastojen lukumäärä(1) 16 (6-1 / 4 "H), (1) 12 (6-1 / 4" H), (1) 12 (7 "H), (2) 8 (8-1 / 2" H) ), (1) 1 (11-3 / 4 "H)
Laatikoiden lukumäärä6
Kokonaissyvyys27.75 "
Kokonaiskorkeus59 "
kokonaisleveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 203.4
Laivan korkeus (cm)165.86
Laivan pituus (cm)82.55
Laivan leveys (cm)77.47
HS-koodi9403100040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaatikoiden lukumääräVäriLaatikon syvyysKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysLaatikon korkeusLaatikon leveysHinta
STANLEY VIDMAR RP3543ALBK -moduulilokero, 59 tuumaa H 60 tuumaa | AA4BDT 12C789 RP3543ALBK7Musta-27.75 "59 "60 "--€7,381.34
STANLEY VIDMAR RP3544ALBK -moduulilaatikosto 59 tuumaa H 60 tuuman leveys | AA4BDU 12C790 RP3544ALBK9Musta-27.75 "59 "60 "--€8,415.04
STANLEY VIDMAR RP3545ALBK -moduulilaatikon kaappi 59 tuumaa H 45 tuuman leveys | AA4BDV 12C791 RP3545ALBK7Musta-27.75 "59 "45 "--€5,940.06
STANLEY VIDMAR RP3546ALBK -moduulilaatikosto 59 tuumaa H 45 tuuman leveys | AA4BDW 12C792 RP3546ALBK9Musta-27.75 "59 "45 "--€7,146.60
STANLEY VIDMAR RP1973ALBK Kiinteä työkeskus 37 tuumaa H 60 tuuman leveys | AA4BDY 12C794 RP1973ALBK10Musta-27.75 "37 "60 "--€6,020.98
STANLEY VIDMAR RP2160ALBK Kiinteä työkeskus 44 tuumaa H 60 tuumaa leveys | AA4BDZ 12C795 RP2160ALBK13Musta-27.75 "44 "60 "--€7,164.31
STANLEY VIDMAR SCU3014ALBK -moduulilokero 59 tuumaa H 30 tuumaa leveä | AA4BEB 12C797 SCU3014ALBK15Musta-27.75 "59 "30 "--€5,545.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY VIDMAR SEP3203ALBK Modulaarinen laatikkokaappi 59 tuumaa K 30 tuumaa leveys
€3,104.33 / yksikkö