DAYTON 13W879 Koneistusleikkurit, 0.236 in Kapasiteetti, Teräs | AA6GAL

DAYTON 13W879 Koneistusleikkurit, 0.236 in Kapasiteetti, Teräs

Varastossa
Tuote: AA6GAL Malli: 13W879

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€215.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevyn leikkaus
rakentaminenValurautapohja ja työkaluteräs
Leikkauskapasiteetti pyöreä7/16 tuumaa
Leikkaus tasainen8 x 1/4 tuumaa
Kahva23.5
Leikkauksen pituus8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.595
Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)52.07
Laivan leveys (cm)46.23
HS-koodi8462390020
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Terän pituus (tuumaa) (8)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 13W879 Koneistusleikkurit, 0.236 in Kapasiteetti, Teräs
€215.49 / yksikkö