DAYTON 13W872 jalkaleikkuri 16 mittari 37 tuumaa | AA6GAD

DAYTON 13W872 jalkaleikkaus, 16 gauge 37 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA6GAD Malli: 13W872

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,982.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJalkaleikkuri
Kapean teräksen kapasiteetti (mittari)16
rakentaminenTerästä ja valurautaa
Leikkaus tasainen40 sisään.
Leikkauksen pituus40 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 432.45
Laivan korkeus (cm)116.84
Laivan pituus (cm)139.7
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi8462390020
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Takamittarin alue (tuumaa) (0-27)
    • Terän pituus (tuumaa) (40)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenLeikkauksen pituusHinta
DAYTON 13W878 jalkaleikkuri 16 mittari 52 tuumaa | AA6GAK 13W878Valurautarunko ristikkopalkilla ja työkaluterällä52 "€5,177.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 13W872 jalkaleikkaus, 16 gauge 37 tuumaa
€3,982.34 / yksikkö