ENERPAC Huoltotyön tuet

Enerpac-huoltotyötuet on suunniteltu kiinnittämään työkappaletta turvallisesti. Ne sopivat ihanteellisesti testaustoimintoihin, koneistuskeskuksiin ja kokoonpanolinjoihin. Nämä tuet asennetaan suoraan kiinnitysmekanismin alle tai koko kiinnittimeen, ja niiden enimmäistukivoima on 5000 lb.

Suodattaa

ENERPAC -

Työn tuet

TyyliMalliMitat EMitat AMitat BMitat FMitat H1Mitat H2Mitta MKoko U1Hinta (ei alv)
AWSM710.591 "3"2.62 "0.51 "--0.95 "-€588.20
BWFT710.591 "3.53 "3.13 "0.51 "--1.34 "-€711.86
CWFM710.591 "3.02 "2.63 "0.51 "--0.95 "-€617.89
DWST710.591 "3.51 "3.13 "0.51 "--1.34 "-€655.92
EWFL1110.629 "3.93 "3.54 "0.49 "0.56 "0.7 "-1.62 "€623.35
FWSL1110.629 "3.36 "2.98 "0.49 "0.44 "0.39 "-1.62 "€545.50
GWFL2211.496 "4.13 "3.72 "1"0.55 "0.52 "-2.19 "€1,073.68
HWSL2211.496 "3.91 "3.53 "1"0.48 "0.4 "-2.19 "€1,008.50

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?