GREENLEE Hydrauliset iskuavaimet

Soveltuu pulttien, kiinnikkeiden kiristämiseen ja nopeaan poraukseen. Kaksivasarainen iskumekanismi takaa korkean suorituskyvyn ja luotettavuuden. Tarjoaa maksimiilmavirran 10 gpm äänenvoimakkuudella jopa 85 dB. Kestää jopa 2500 psi:n painetta

Suodattaa

GREENLEE -

Iskunvaimentimet

Hydrauliset Greenlee-iskuavaimet soveltuvat nopeaan poraukseen, kiinnikkeiden kiristämiseen ja pulttaukseen metallintyöstössä, autoteollisuudessa ja tuotantolaitoksissa. Näissä iskevässä jakoavaimessa on kaksoisvasaran iskumekanismi suuren vääntömomentin siirtämiseksi ja superkela, joka vaihtaa nopeasti suljetun ja avoimen keskiosan hydraulijärjestelmien välillä. Niissä on tasapainoinen muotoilu, pistoolityyppi, lämpöeristetty kahva käyttömukavuutta varten ja integroidut painikkeet eteen- ja taaksepäin kiertämisen välillä.

TyyliMalliIstukan kokoMax. PaineMax. vääntömomenttiMin. VääntömomenttiHinta (ei alv)
AH8508-1V7/16 kuusikulmainen.2500 psi400 jalkaa-lb.80 jalkaa-lb.€2,422.30
BH8508-17 / 16 "2,500 psi400 jalkaa-lb @ 8 gpm400 jalkaa-lb @ 8 gpm€2,132.71
GREENLEE -

Hydraulinen törmäysavain, 7/16 tuuman istukan koko, 500 ft-lb 8 gpm

MallieräHinta (ei alv)
HW1CJ2NFN€2,338.39
Katso yksityiskohdat

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?