GREENLEE Iskunvaimentimet


Suodattaa
Alasin: Standardi , Korkeus: 10.6 " , Pituus: 8.2 " , Max. Virtaus: 10 gpm , Äänitaso: 85 , Tyyli: Pistoolin kahva , Leveys: 4.2 "
TyyliMalliIstukan kokoMax. PaineMax. vääntömomenttiMin. VääntömomenttiHinta (ei alv)
A
H8508-1V
7/16 kuusikulmainen.2500 psi400 jalkaa-lb.80 jalkaa-lb.€2,422.30
B
H8508-1
7 / 16 "2,500 psi400 jalkaa-lb @ 8 gpm400 jalkaa-lb @ 8 gpm€2,132.71

Iskunvaimentimet

Hydrauliset Greenlee-iskuavaimet soveltuvat nopeaan poraukseen, kiinnikkeiden kiristämiseen ja pulttaukseen metallintyöstössä, autoteollisuudessa ja tuotantolaitoksissa. Näissä iskevässä jakoavaimessa on kaksoisvasaran iskumekanismi suuren vääntömomentin siirtämiseksi ja superkela, joka vaihtaa nopeasti suljetun ja avoimen keskiosan hydraulijärjestelmien välillä. Niissä on tasapainoinen muotoilu, pistoolityyppi, lämpöeristetty kahva käyttömukavuutta varten ja integroidut painikkeet eteen- ja taaksepäin kiertämisen välillä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?