Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GREENLEE H8508-1V hydraulinen törmäysavain, kapasiteetti 7/16 tuumaa, 1000 - 2000 psi käyttöpaine | AE4XXJ 5NWJ3

GREENLEE H8508-1V hydraulinen iskuavain, kapasiteetti 7/16 tuumaa, 1000–2000 psi käyttöpaine

Varastossa
Tuote: AE4XXJ Malli: H8508-1VRistiviite: 5NWJ3

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,422.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen iskuavain
alasinStandardi
Istukan koko7/16 kuusikulmainen.
Korkeus10.6 "
Pituus8.2 "
Maks. Vastapaine200 psi
Max. Virtaus10 gpm
Maks. Flow GPM10
Maks. Öljyn lämpötila140-astetta F
Max. Paine2500 psi
Max. vääntömomentti400 jalkaa-lb.
Min. Virtaus (GPM)5
Min. Vääntömomentti80 jalkaa-lb.
Paineportti3/4 "-16 SAE O-rengas
Suositeltava suodatus (mikronia)10
Paluuportti3/4 "-16 SAE O-rengas
TyyliPistoolin kahva
Leveys4.2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.0995
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8467290080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hydraulijärjestelmän tyyppi (avoin keskusta tai suljettu keskus)
    • Suositeltu hydraulivirta (7 gpm)
    • Varoventtiilin PSI-asetus (2500 psi)
    • Kierrosluku @ 8 GPM (6500)
    • Viskositeetti (SUS @ 100 F) (140--225)
    • Viskositeetti (SUS @ 210 F) (40 min)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIstukan kokoMax. PaineMax. vääntömomenttiMin. VääntömomenttiHinta
GREENLEE H8508-1 iskevä jakoavain, kapasiteetti 7/16 tuumaa, 4–10 GPM virtausalue | AA7ZLC 16V989 H8508-17 / 16 "2,500 psi400 jalkaa-lb @ 8 gpm400 jalkaa-lb @ 8 gpm€2,132.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE H8508-1V hydraulinen iskuavain, kapasiteetti 7/16 tuumaa, 1000–2000 psi käyttöpaine
€2,422.30 / yksikkö